カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-401」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に1台あたりに必要な個数1適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2取扱説明書(0.7MB)
蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
ホットピンセット ホーザンホットピンセットホーザン
49,980税込54,978
1セット
欠品中
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー
8,998税込9,898
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
センターアームブッシュ OHNO(大野ゴム工業)センターアームブッシュOHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
4極対応ヘッドセット サンワサプライ4極対応ヘッドセットサンワサプライ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が耳元で操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-12指向性無(全)指向性装着方式両耳最大許容入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節
発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A3サイズアクリサンデー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3材質ポリスチレン板厚(mm)5
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
SUS316メイルランティ 千代田通商SUS316メイルランティ千代田通商
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルブランチティ 千代田通商SUS316メイルブランチティ千代田通商
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ブラシ ホーザンブラシホーザン
729税込802
1個
3日以内出荷
適合機種HS-400
新B型スプロケットホイル ハム(HAM)新B型スプロケットホイルハム(HAM)
349税込384
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼 削出仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット硬度歯先高周波焼入列数1ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7チェーンNo.40スプロケット形状B形
プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング オプションSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ホットピンセット用電源コード 90cm ホーザンホットピンセット用電源コード 90cmホーザン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様●コード長:90cm●適応機種:HS-401●入数:1アズワン品番65-6674-76
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3
弁当容器 バイオ マウント 24-19-1B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオ マウント 24-19-1B 黒 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。
材質バイオPPF寸法(mm)235×190×22質量(g)17
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から40日以内出荷
ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
ロング巾木 東リロング巾木東リ
5,498税込6,048
1ケース(25m)
4日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。
高さ(mm)40長さ(m)25機能巾木防汚、抗菌質量(kg/巻)2.5
VOICEROID2 伊織弓鶴 AHSVOICEROID2 伊織弓鶴AHS
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
『VOICEROID2 伊織弓鶴』は、優しく穏やかでありながらも感情豊かな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。ボイスのスタイルというパラメータに対応しているので、喜び、悲しみ、怒りなどのパラメータを操作して、これまでにない感情表現が可能です。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
メモリー2GB以上(4GB以上推奨)解像度XGA(1024×768)以上の解像度使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ(Intel Core i3以上推奨)OSWindows 11/Windows 10(32bit/64bit対応)ハードディスクインストールに3GB以上の空き容量が必要
Recotte Studio ナレーションパック AHSRecotte Studio ナレーションパックAHS
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
手軽でありながら本格的な実況動画作成を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入など、実況動画によくある動画編集作業があっという間に行えます。 お好みの入力文字読み上げソフトを1種類ダウンロードできるクーポンコードが付属したお得なパックです。
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品工進
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.12MB)
発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A2サイズアクリサンデー
5,898税込6,488
1袋(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン板厚(mm)5
エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ日東フローリング(Nitto)
35,980税込39,578
1ケース(12枚)
5日以内出荷
種別国産ヒノキ寸法(mm)12×150×1820仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品
Synthesizer V Saki AHSSynthesizer V SakiAHS
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
才能溢れるシンガーソングライターの歌声を元に製作された、Synthesizer V専用歌声データベース(日本語音源)です。彼女のありのままの歌声はどんな場面にも自然に馴染みます。バラードやポップスから、高音域においてはロックなども得意なきれいな歌声です。Synthesizer Vの開発元であるDreamtonicsが自ら手掛けた「Saki」は、新世代の歌声合成テクノロジーを元に作られた歌声データベースです。Synthesizer Vの機能的進化を存分に活かした、スタンダードな歌声になっています。※本製品には「Synthesizer V Studio Basic」が付属しています。
Recotte Studio AHSRecotte StudioAHS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
手軽でありながら本格的な実況動画作成を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入など、実況動画によくある動画編集作業があっという間に行えます。
塩ビホルダー(10本入) 三洋スーパースタンド塩ビホルダー(10本入)三洋スーパースタンド(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
6日以内出荷
Synthesizer V 琴葉 茜・葵 AHSSynthesizer V 琴葉 茜・葵AHS
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷
シンガーソングライターとしても活躍する声優「榊原ゆい」の声を元に製作されたSynthesizer V専用歌声データベースです。琴葉 茜・葵の柔らかさと力強さを併せ持った、様々な楽曲を歌い上げることができる歌声になっており、幅広いジャンルに対応します。従来のサンプルベースの歌声合成と人工知能による歌声合成のハイブリッド手法を採用した、全く新しい歌声合成エンジンに対応する歌声データベースです。※本製品には「Synthesizer V Studio Basic」が付属しています。
VOICEROID2 ついなちゃん AHSVOICEROID2 ついなちゃんAHS
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
『VOICEROID2 ついなちゃん』は、声優「門脇舞以」の声を元に制作した、明るくかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。関西弁と標準語、2種類のデータベースを収録しております。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2取扱説明書(3.6MB)
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット工進(22件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進(18件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16関連資料(31.8MB)