カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • テープ(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)

「hs-94」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム HS-94用 イヤホンスポンジ 8930059050 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-94用 イヤホンスポンジ 8930059050 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
99税込109
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HS-94用 マイク風防 スポンジ 8310054700 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-94用 マイク風防 スポンジ 8310054700 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
99税込109
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
イヤーフック型ヘッドセット ICOM(アイコム)イヤーフック型ヘッドセットICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番300-0877適合本体IC-4110質量(g)58
手提金庫 LION (ライオン事務器)手提金庫LION (ライオン事務器)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブルー施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠
ステンレス薬品保管庫 アズワンステンレス薬品保管庫アズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様棚板取り付けピッチ(mm):30材質(本体)ステンレス(SUS430)
手提金庫 ブルー HSシリーズ LION (ライオン事務器)手提金庫 ブルー HSシリーズLION (ライオン事務器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ブルー
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-94形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付 (JISタイプ)ノンスリップセーファー ヨドグレーチングかさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付 (JISタイプ)ノンスリップセーファーヨドグレーチング
21,980税込24,178
1枚
15日以内出荷
コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
種類かさあげみぞぶた
スイッチユニット ICOM(アイコム)スイッチユニットICOM(アイコム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から42日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
スイッチユニット ICOM(アイコム)スイッチユニットICOM(アイコム)
3,500税込3,850
1個
欠品中
適合HS-99、HS-94、HS-95、HS-97トラスコ品番336-8459質量(g)80
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
39,900税込43,890特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
39,900税込43,890
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
29,900税込32,890
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーンミニセミアップ ハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
ベンダマ BIGM(丸山製作所)ベンダマBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
規格12.7(ヨビ1/2)部品名称ベンダマ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.34、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
ベンケース BIGM(丸山製作所)ベンケースBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.8、SD31EA 調圧装置部品_No.10、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MK41 調圧装置部品_No.10、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 ベンケース_No.8、MS154EA-K 調圧弁部品_No.8、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.10、CSH-94-2 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、SSA-C421 調圧装置部品_No.10、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.8、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.8、MSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.8、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.10、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10など
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
90税込99
1リンクほか
8日以内出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
149税込164
1リンク
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインサイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン
959税込1,055
1個
16日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント椿本チエイン
369税込406
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインサイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
349税込384
1リンク
16日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A