カテゴリ

  • 家電(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 厨房用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-95」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム HS-95用 風防 6910019370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-95用 風防 6910019370 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
499税込549
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HS-95用 イヤーパッド 6910016760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-95用 イヤーパッド 6910016760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
499税込549
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
数字表示ステッカー 日本緑十字社数字表示ステッカー日本緑十字社(4件のレビュー)
479税込527
1パック(5枚)
当日出荷
材質アルミステッカー取付方式ステッカー
ネックアーム型ヘッドセット ICOM(アイコム)ネックアーム型ヘッドセットICOM(アイコム)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備などトラスコ品番298-1645適合本体IC-4100、IC-4110質量(g)127
ショートドリル鉄工用 iHelpショートドリル鉄工用iHelp
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
手提金庫 LION (ライオン事務器)手提金庫LION (ライオン事務器)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブルー施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
27,180税込29,898
1袋(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
手提金庫 ブルー HSシリーズ LION (ライオン事務器)手提金庫 ブルー HSシリーズLION (ライオン事務器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ブルー
キャンブロ カムラック ハーフ ステム用 キャンブロキャンブロ カムラック ハーフ ステム用キャンブロ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
8仕切 ステムウェアラック キャンブロ8仕切 ステムウェアラックキャンブロ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
10仕切 ステムウェアラック キャンブロ10仕切 ステムウェアラックキャンブロ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×86
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
ショア(HS)硬さ基準片 山本科学工具研究社ショア(HS)硬さ基準片山本科学工具研究社
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
17仕切 ステムウェアラック キャンブロ17仕切 ステムウェアラックキャンブロ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
女子パンツ HS-953 ナガイレーベン女子パンツ HS-953ナガイレーベン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
前ダーツ 後ろ総ゴム ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チュニック HS-952 ナガイレーベンチュニック HS-952ナガイレーベン
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
着脱がらくな前開きのジッパー、手の入れやすい斜カットの大型ポケットがついています。
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
HS硬さ標準片 アサヒ技研HS硬さ標準片アサヒ技研
12,980税込14,278
1個ほか
20日以内出荷から21日以内出荷
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)ダイレクトショア材質SUJ2・SK2寸法(mm)Φ65x15種類ショア
スイッチユニット ICOM(アイコム)スイッチユニットICOM(アイコム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)ノースクリーン業務用掃除機紙パックナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷
日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ)ノーブランド(54件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
硬度HS95材質ウレタン
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
棚用吸口 日立グローバルライフソリューションズ棚用吸口日立グローバルライフソリューションズ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合本体CV-G1200、CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96HS、CV-G2100
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スイッチユニット ICOM(アイコム)スイッチユニットICOM(アイコム)
3,500税込3,850
1個
欠品中
適合HS-99、HS-94、HS-95、HS-97トラスコ品番336-8459質量(g)80
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
3,998税込4,398
1パック(3個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
39,900税込43,890特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
269税込296
1個
翌日出荷から31日以内出荷
HS DAMPER RG(レーシングギア)HS DAMPERRG(レーシングギア)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
業務用掃除機ホース 日立業務用掃除機ホース日立
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A JabraJabra Evolve 30 II Mono MS USB C/AJabra
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。
接続方式USB、3.5mm ピンジャックコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
掃除機用オプションパーツ 日立掃除機用オプションパーツ日立
899税込989
1個
4日以内出荷
用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
10仕切りステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業)10仕切りステムウェアーラック弁慶(本間冬治工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン