カテゴリ

  • 制御機器(7,096)
  • 切削工具(6,193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,284)
  • メカニカル部品(2,898)
  • パソコン/周辺機器(2,762)
  • 機構部品(2,654)
  • 電気材料(1,939)
  • ねじ・ボルト・釘(1,197)
  • 科学研究・開発用品(1,035)
  • トラック純正部品(982)
  • 作業工具(967)
  • 安全標識(816)
  • 農業機械(772)
  • 配管・水廻り設備部材(770)
  • 物流用品(750)
  • 空調・照明・電設資材(731)
  • バイク部品(651)
  • オフィス家具(644)
  • 医療(608)
  • 自動車純正部品(594)
  • 建築金物(560)
  • 測定用品(557)
  • 油圧機器・油圧ホース(510)
  • 家電(499)
  • 電動工具(476)
  • バイク純正部品(446)
  • 卓上消耗品(443)
  • 厨房用品(244)
  • 船舶用品・漁業資材(225)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • 事務用品(213)
  • トラック用品・パーツ(187)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(178)
  • 建材・エクステリア(173)
  • 学童・教育用品(169)
  • 梱包用品(164)
  • はんだ関連・静電気対策用品(160)
  • 作業服(157)
  • 住設機器(147)
  • 店舗什器・備品(146)
  • 介護用品(142)
  • 研磨材(132)
  • 保管用品(128)
  • 自動車補修部品(128)
  • 安全用品(126)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
  • テープ(115)
  • 塗装・養生・内装用品(114)
  • 溶接用品(97)
  • 空圧工具(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(96)
  • カー用品(90)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(83)
  • 安全保護具(77)
  • 整備工具・収納(71)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • バッテリー・電装(70)
  • 自転車部品(67)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • 防災用品(55)
  • 清掃用品(54)
  • 防犯用品(54)
  • 農具(54)
  • 縫製用品(54)
  • 日用品(52)
  • 農業・園芸資材(49)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(42)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • 手袋(28)
  • 塗料(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • マスク(26)
  • エンジン工具(26)
  • 測定関連サービス(24)
  • 接着剤・補修材(22)
  • ヘルスケア(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 救急・衛生(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 完成車(5)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 進物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)

「hs」の検索結果

関連キーワード
46,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
HSシリコーンスプレー(ドライ) AZ(エーゼット)HSシリコーンスプレー(ドライ)AZ(エーゼット)(47件のレビュー)
549税込604
1本(420mL)
当日出荷
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
HSスタックタンブラー 東洋佐々木ガラスHSスタックタンブラー東洋佐々木ガラス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(6個)
当日出荷
「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。
材質ガラス直径(Φmm)67食器の種類洋食器
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット工進(22件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(20件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス
1,598税込1,758
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁工進(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
安全弁の交換用として
用途交換・補修用として
HSタンブラー ゾンビー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー ゾンビー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)300仕様口部物理強化口径×高さH(mm)59×150
HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
HSタンブラー ロングタンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー ロングタンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ HS型鶴見製作所(7件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水雨水・湧水・溜り水の排水地下室・各種ピットなどの排水一般揚水・排水用
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
639税込703特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHSタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ケムシカダンHS フマキラーケムシカダンHSフマキラー(2件のレビュー)
949税込1,044
1本(1000mL)
当日出荷
パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。植物にやさしい水性タイプ。
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
バンダナキャップ HS3514 アイトスバンダナキャップ HS3514アイトス
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
サイズフリー素材ポプリン ポリエステル65%・綿35%
HS ストレート固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)HS ストレート固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプHS型材質A2017アルマイト処理シルバーグレー
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
シャーリングスカート HS2605 アイトスシャーリングスカート HS2605アイトス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%ブラック機能制電性・ストレッチ性種別スカート性別女性用
ラップキュロット HS2606 アイトスラップキュロット HS2606アイトス(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
リーズナブルなブラックキュロット。
仕様後/ラップスカート 左/ヒップポケット付、両脇ポケット、手洗い可種別キュロット混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ生地性能帯電防止、ストレッチ性別女性用
HSPカプラ HS型 日東工器HSPカプラ HS型日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ工進(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として適合機種HSシリーズノズル長(mm)370材質(本体)アルミ
HSステム ビヤーグラス 東洋佐々木ガラスHSステム ビヤーグラス東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(6個)
当日出荷
容量(mL)295材質ソーダガラス仕様口部物理強化口径×高さH(mm)66×145品名・タイプショットグラス
スーパー HSソケット(12角) スーパーツールスーパー HSソケット(12角)スーパーツール(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
HS HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションHS HS・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)47タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5D形 安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から56日以内出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス工進
549税込604
1個
当日出荷
部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。
用途交換・補修用として仕様HSグリス 5gトラスコ品番776-0302適合機種HS全シリーズ適合本体HS全シリーズ材質(本体)シリコングリス質量(g)10アズワン品番64-6359-50
HS-11用こて先 ホーザンHS-11用こて先ホーザン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HS200100RJ ARCOL(OHMITE)HS200100RJARCOL(OHMITE)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...