カテゴリ

  • 切削工具(5,155)
  • パソコン/周辺機器(2,152)
  • 制御機器(1,601)
  • ねじ・ボルト・釘(1,050)
  • 作業工具(858)
  • 電気材料(803)
  • 農業機械(730)
  • 安全標識(727)
  • 機構部品(689)
  • 配管・水廻り設備部材(668)
  • バイク部品(630)
  • 空調・照明・電設資材(591)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(494)
  • 建築金物(483)
  • 測定用品(408)
  • 電動工具(403)
  • 家電(385)
  • 物流用品(333)
  • 卓上消耗品(319)
  • メカニカル部品(282)
  • 科学研究・開発用品(266)
  • 船舶用品・漁業資材(217)
  • 事務用品(201)
  • トラック用品・パーツ(186)
  • オフィス家具(175)
  • 厨房用品(172)
  • 医療(141)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(136)
  • 自動車補修部品(119)
  • 研磨材(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(118)
  • はんだ関連・静電気対策用品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 建材・エクステリア(115)
  • 店舗什器・備品(97)
  • カー用品(88)
  • 保管用品(87)
  • 安全用品(86)
  • 溶接用品(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(84)
  • 塗装・養生・内装用品(79)
  • 作業服(79)
  • 学童・教育用品(76)
  • 空圧工具(71)
  • 住設機器(69)
  • 安全保護具(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 自転車部品(62)
  • バッテリー・電装(59)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • テープ(53)
  • 農具(53)
  • 縫製用品(53)
  • 介護用品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 清掃用品(36)
  • 日用品(35)
  • 梱包用品(32)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 防災用品(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 接着剤・補修材(21)
  • マスク(21)
  • 手袋(19)
  • 防犯用品(18)
  • 塗料(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • エンジン工具(4)
  • 理美容(3)
  • 進物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)

「hs」の検索結果

関連キーワード
22,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
HSシリコーンスプレー(ドライ) AZ(エーゼット)HSシリコーンスプレー(ドライ)AZ(エーゼット)(47件のレビュー)
549税込604
1本(420mL)
当日出荷
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ工進(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
HSスタックタンブラー 東洋佐々木ガラスHSスタックタンブラー東洋佐々木ガラス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(6個)
当日出荷
「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。
材質ガラス直径(Φmm)67食器の種類洋食器
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット工進(22件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)工進(20件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス
1,598税込1,758
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
HSタンブラー タンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー タンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
HSタンブラー ゾンビー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー ゾンビー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)300仕様口部物理強化口径×高さH(mm)59×150
工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁工進(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
安全弁の交換用として
用途交換・補修用として
HSタンブラー ロングタンブラー 東洋佐々木ガラスHSタンブラー ロングタンブラー東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6個)
当日出荷
材質ソーダガラス仕様口部物理強化
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーションHS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-Cイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ HS型鶴見製作所(7件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHSタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブPVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220HSバルブ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
HS ストレート固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)HS ストレート固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム製の軽量グリップ
タイプHS型材質A2017アルマイト処理シルバーグレー
ケムシカダンHS フマキラーケムシカダンHSフマキラー(2件のレビュー)
949税込1,044
1本(1000mL)
当日出荷
パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。植物にやさしい水性タイプ。
HSPカプラ HS型 日東工器HSPカプラ HS型日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5D形 安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から56日以内出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
シャーリングスカート HS2605 アイトスシャーリングスカート HS2605アイトス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%ブラック機能制電性・ストレッチ性種別スカート性別女性用
HS HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションHS HS・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ工進(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として適合機種HSシリーズノズル長(mm)370材質(本体)アルミ
HSステム ビヤーグラス 東洋佐々木ガラスHSステム ビヤーグラス東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(6個)
当日出荷
容量(mL)295材質ソーダガラス仕様口部物理強化口径×高さH(mm)66×145品名・タイプショットグラス
工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス工進
549税込604
1個
当日出荷
部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。
用途交換・補修用として仕様HSグリス 5gトラスコ品番776-0302適合機種HS全シリーズ適合本体HS全シリーズ材質(本体)シリコングリス質量(g)10アズワン品番64-6359-50
HSシリコンスプレーブルー AZ(エーゼット)HSシリコンスプレーブルーAZ(エーゼット)(1件のレビュー)
579税込637
1本(420mL)
当日出荷
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
HS-11用こて先 ホーザンHS-11用こて先ホーザン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スーパー HSソケット(12角) スーパーツールスーパー HSソケット(12角)スーパーツール(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
...