カテゴリ
- パソコン/周辺機器(213)
- 切削工具(140)
- ねじ・ボルト・釘(126)
- 電気材料(110)
- 作業工具(108)
- 制御機器(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 機構部品(75)
- 建築金物(63)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 自動車補修部品(50)
- バイク部品(44)
- 物流用品(39)
- 家電(39)
- 事務用品(37)
- 農業機械(35)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- メカニカル部品(32)
- 測定用品(32)
- 電動工具(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 卓上消耗品(26)
- トラック用品・パーツ(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 安全標識(17)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- テープ(13)
- 厨房用品(12)
- 研磨材(12)
- オフィス家具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 清掃用品(9)
- 塗料(8)
- 溶接用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 作業服(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 保管用品(7)
- 梱包用品(7)
- 日用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・収納(7)
- 安全保護具(7)
- マスク(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 医療(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- カー用品(5)
- 手袋(5)
- 農具(5)
- 縫製用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 防犯用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(20)
- OHNO(大野ゴム工業)(16)
- OHSATO(大里)(126)
- OSG(オーエスジー)(49)
- S&K(三興製作所)(20)
- SK11(29)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- TRUSCO(48)
- イマオコーポレーション(26)
- エレコム(89)
- オーム電機(74)
- サンワサプライ(44)
- ニチフ(20)
- ホーザン(15)
- マキタ(13)
- 工進(17)
- 日東工器(42)
- 明工社(24)
- 東洋佐々木ガラス(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「hs」の検索結果

ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
HSスタックタンブラー
東洋佐々木ガラス(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(6個)当日出荷「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。材質ガラス直径(Φmm)67食器の種類洋食器
HSシリコーンスプレー(ドライ)
AZ(エーゼット)(47件のレビュー)¥549税込¥6041本(420mL)当日出荷無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ
工進(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット
工進(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVC 10K ふたフランジ
HSバルブ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)
工進(21件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
ハオルハーネスHS
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用用途新規格対応ハオルハーネス色黒サイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
HSステム ビヤーグラス
東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(6個)当日出荷仕様口部物理強化材質ソーダガラス容量(mL)295口径×高さH(mm)66×145品名・タイプショットグラス
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ
工進(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
シャーリングスカート HS2605
アイトス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から3日以内出荷種別スカート材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック機能制電性・ストレッチ性性別女性用
HSシリコンスプレーブルー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥579税込¥6371本(420mL)当日出荷潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ
工進(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ピストンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)ゴム・プラスチック質量(g)10
スーパー HSソケット(12角)
スーパーツール(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。穴角12角
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
金象印HS穴堀り
浅香工業(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
空研研磨紙 SWCS-HS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(50枚)ほか当日出荷から7日以内出荷重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
HSシリコーンスプレー
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥799税込¥8791缶(420mL)当日出荷潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。 持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量121mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
HSスタックタンブラー アーシースモーク
東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(6個)4日以内出荷スタッキングできます。材質ガラス容量(mL)250直径(Φmm)67口径×高さH(mm)67×95TKG品番9-2267-2001TKG品番(2017)6-2051-2101食器の種類洋食器
HSアメリカ式レーキ
浅香工業(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
PonLED HS1
M&H(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
...