カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs002z」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
アクチュエータ IDEC(和泉電気)アクチュエータIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から26日以内出荷
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
20,400税込22,440
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
19,575税込21,533
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工耐震ストッパー付防振ゴム SB倉敷化工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
12,613税込13,874
1個
当日出荷から41日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CD Series(CDJ2YF16) SMCCD Series(CDJ2YF16)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
H Series(HRW002) SMCH Series(HRW002)SMC
2,298,000税込2,527,800
1個
7日以内出荷
冷却方式水冷却式冷却能力(kW)2ねじの種類Rc
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)SMC
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
ジョグ系 左レバー ALBA(アルバ)ジョグ系 左レバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体クロムメッキ適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別適合排気量(cc)50
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8X25-7T部品名称6カクボルトSW関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB)図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.7、BSA-600LDMQ(JP) オプション1 日除け部品_No.17、SSA-アルフア605V DPF部品_No.19、MRS30H-130 フレーム部品_No.8、SSA-E500DX 送風機駆動装置部品_No.29、BSA-600LDEQ(JP) オプション1 日除け部品_No.17、SSA-アルフア605MA DPF部品_No.19、SSA-V602C DPF部品_No.7、MRS40HS-150 フレーム部品_No.6、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.22、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.9、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.22、SSA-V602C-DX DPF部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.13、GX-1500J メインミッション クラッチ部品_No.9、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.22、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.27など
6カクボルト M6X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X40BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X40関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoMD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.13、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.13、MD510 本体部品_No.35、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.41、SSA-Z601S-1 HST部品_No.31、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.7、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JW フロントパネル、スロットル部品_No.13、SSA-Z500-2 HST部品_No.31、BSA-420JS 2001ネン フロントパネル、スロットル部品_No.13、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 6カクボルト M6X40_No.62、KP-800 本体,付属品部品 6カクボルト M6X40_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.8、SSA-Z550 HST部品_No.31など
ノブスター BIGM(丸山製作所)ノブスターBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格M8ヨウクロ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(0.63MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 本体部品 ノブスター_No.23、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.19、BSA-420JDS フレーム部品_No.15、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.15、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.10、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.47、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.15、SSA-Z500-1 フロントパネル部品_No.15、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.23、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.3、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.28、MRS40HS-150 オプション(8) セラムカノズル(100)部品_No.27など
ジョグ系 左レバー ALBA(アルバ)ジョグ系 左レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体シルバー適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別主な適合車種メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /ジョグ(JOG)-Z (89-90) /ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /ジョグ(JOG)ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97)適合排気量(cc)50
HS5B形安全スイッチ(操作キー付) SUS(エスユーエス)HS5B形安全スイッチ(操作キー付)SUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1個
9日以内出荷
仕様IDEC社製安全スイッチ:HS6B-02B操作キー:HS9Z-A52
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KFZ40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KFZ40SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ガイドモジュール 適合製品:AMP HM シリーズ Z-Pack 2 mm HM Z-Pack HS3 Z-Pack HM-Zd & Multi GIG RT2J コネクタ 製品群:HM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-40