カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs202」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)RP-CHEM20A(2.0m)RP-CHEM30A(3.0m)RP-CDHM15RP-CDHM30K1HY19YY0051K1HY19YY0021HDC-HS100HDC-HS200HDC-HS300HDC-HS350HDC-HS60HDC-HS9HDC-SD100HDC-SD200HDC-SD9HDC-TM25HDC-TM30HDC-TM300HDC-TM35HDC-TM350HDC-TM45HDC-TM60HDC-TM650HDC-TM70HDC-TM700HDC-TM750HDC-TM85HDC-TM90HX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10DMC-3D1DMC-FT1DMC-FT2DMC-FX66DMC-FX70DMC-FX700DMC-FX77DMC-FX80DMC-FZ100DMC-FZ150DMC-FZ200DMC-FZ38DMC-FZ48DMC-FZ70DMC-G1DMC-G10KDMC-G1KDMC-G1WDMC-G2DMC-G2KDMC-G2WDMC-G3DMC-G3KDMC-G3WDMC-G5DMC-G5WDMC-G5XDMC-G6DMC-G6HDMC-G6WDMC-G6XDMC-GF1DMC-GF1CDMC-GF1KDMC-GF2DMC-GF2CDMC-GF2WDMC-GF3DMC-GF3CDMC-GF3WDMC-GF3XDMC-GF5DMC-GF5WDMC-GF5WADMC-GF5XDMC-GF6DMC-GF6WDMC-GF6XDMC-GH1DMC-GH1ADMC-GH1KDMC-GH2DMC-GH2HDMC-GH2KDMC-GH3DMC-GH3ADMC-GH3HDMC-GX1DMC-GX1WDMC-GX1XDMC-GX7DMC-GX7CDMC-LX5DMC-LX7DMC-SZ7DMC-TZ10DMC-TZ20DMC-TZ30DMC-TZ35DMC-TZ7DMC-ZX3HC-V100MHC-V210MHC-V230MHC-V300MHC-V360MHC-V360MSHC-V480MHC-V480MSHC-V495MHC-V520MHC-V550MHC-V600MHC-V620MHC-V700MHC-V720MHC-V750MHC-VX1MHC-VZX1MHC-W570MHC-W580MHC-W585MHC-W590MHC-W590MSHC-W850MHC-WX1MHC-WXF1MHC-WXF990MHC-WZ590MHC-WZX1MHC-WZXF1MHC-X900MHC-X920MHX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-68RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:68mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7205-14
ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車ブレーキホース(スズキ)ミヤコ自動車(23件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現
角型交流ブザー(AC200V/220V) フジクラ角型交流ブザー(AC200V/220V)フジクラ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
コンデンサ 22000μF 35V dc 日本ケミコンコンデンサ 22000μF 35V dc日本ケミコン
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:4.92Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-6971-23
コンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6981-82
HS200220RJ ARCOL(OHMITE)HS200220RJARCOL(OHMITE)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS2002R2J ARCOL(OHMITE)HS2002R2JARCOL(OHMITE)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 NORCOMPアクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入NORCOMP
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
Norcomp 160 シリーズ M2.6 バックシェル用サムスクリューです。このねじは、亜鉛めっき仕上げにスチール製です。RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●種類:ちょうねじ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1004アズワン品番65-7514-27RoHS指令(10物質対応)対応
RP-2000(エアゾール) オーデックRP-2000(エアゾール)オーデック
11,980税込13,178
1箱(6本)
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性
RP-2000(エアゾール) オーデックRP-2000(エアゾール)オーデック
39,980税込43,978
1箱(24本)
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
68,980税込75,878
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
強電用プラグ オーム電機強電用プラグオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
形状平刃種類プラグ
シリコンスポンジシート キャタピラ 400×550mm ThreeHighシリコンスポンジシート キャタピラ 400×550mmThreeHigh
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 RoHS2適合品(2023年7月時点) ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
仕様●厚み:15mm●サイズ:400×550mm●耐熱:200℃アズワン品番67-6582-32
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気)ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mWSTANLEY(スタンレー電気)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気)855nm 赤外線発光ダイオード 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088アズワン品番65-7243-92
4-40メスネジロック 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 NORCOMP4-40メスネジロック 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入NORCOMP
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Norcomp 160 シリーズ 4-40 ねじロックアセンブリは、D-Sub コネクタと併用します。組み立てキットには、4-40 UNC-2B メスねじロック、4-40 平ワッシャ、4-40 ロックワッシャ、4-40 ナットが含まれています。材質:黄銅及びステンレススチール RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●種類:ねじロックアセンブリ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1002アズワン品番65-7514-70
コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34%アズワン品番65-7199-94
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
新明丹(シンミョウタン)5個入 ナカタニ新明丹(シンミョウタン)5個入ナカタニ
55,980税込61,578
1箱(5個)
8日以内出荷
環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝アズワン品番65-9557-99危険物の類別非危険物
新明丹(シンミョウタン)5個入 ナカタニ新明丹(シンミョウタン)5個入ナカタニ
35,980税込39,578
1箱(5個)
8日以内出荷
環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:青色光輝アズワン品番65-9558-01危険物の類別非危険物
キャップナット 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 1000個入 NORCOMPキャップナット 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 1000個入NORCOMP
44,980税込49,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
Norcomp 160 シリーズ 4-40 メスカップリングナットは、D-sub コネクタと併用します。カップリングナットは、黄銅めっきニッケル製です。アクセサリタイプ:ねじロック RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●種類:カップリングナット●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-0995アズワン品番65-7509-58
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:430mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-22
コンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:220μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2295mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6962-29
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入日本ケミコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7148-36
コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入日本ケミコン
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6981-54
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW STANLEY(スタンレー電気)ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mWSTANLEY(スタンレー電気)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mWSTANLEY(スタンレー電気)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:700mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7206-24
940nm 赤外線発光ダイオード 950mW STANLEY(スタンレー電気)940nm 赤外線発光ダイオード 950mWSTANLEY(スタンレー電気)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1350mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-37
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら