マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。
種別滑り止めマット
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド
材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
ステー種類その他ステー
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)215
刃渡り(mm)85
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御直動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置ノーマルオープン
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御直動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置ノーマルクローズ
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無有
関連キーワード