カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 農業機械(28)
  • 空調・電設資材(12)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 測定用品(8)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs300」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付 旭光電機工業HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付旭光電機工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質セラミック口金(適合)GU5.3取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
ヒートシーラー goot(太洋電機産業)ヒートシーラーgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 数字セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
7,998税込8,798
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ向井工業(8件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート ジョイント型 数字ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
9,998税込10,998
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
充電式マルノコ マキタ充電式マルノコマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
テフロンシート goot(太洋電機産業)テフロンシートgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1袋(5枚)
当日出荷
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
農園ぐつ ZIPLOA農園ぐつZIPLOA(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
3日以内出荷
先丸タイプ脱ぎ履きしやすい面ファスナー式ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様
用途農業園芸作業ガーデニングネイビー質量(g)367(26.0cmの片足)先芯先芯なし素材アッパー:綿、ソール:ゴム後丈(cm)14(26.0cm)
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
直線型のラックです。(本体)
材質SUS304
3Dハックソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)3DハックソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コレットチャックです。
ハンドソー替刃 バイメタル TRUSCOハンドソー替刃 バイメタルTRUSCO
1,498税込1,648
1パックほか
当日出荷
全長(mm)313適合機種300mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65質量(g)90呼び寸法(mm)300
SUマグカップ 台和SUマグカップ台和
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂高さ(mm)82外形寸法(mm)86×113
ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ワリフ(白)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。長さ(m)100遮光率(%)約5
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
汎用シリコンラジエターホースストレート NEXPerformance汎用シリコンラジエターホースストレートNEXPerformance
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)500ブルー
SUマグカップ 台和SUマグカップ台和
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂イエロー高さ(mm)81外形寸法(mm)86×165×113耐熱温度(℃)140
刃型標準スコヤー 300mm ユニセイキ刃型標準スコヤー 300mmユニセイキ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)25幅(mm)35トラスコ品番838-1012質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
機械装着用h4スピンドル用ロックナット リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用ロックナットリューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ロックナットです。
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5二面幅(mm)17
マグカップ/ピンク/- 台和マグカップ/ピンク/-台和
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ピンク容量(mL)300
マグカップ/イエロー/- 台和マグカップ/イエロー/-台和
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
イエロー容量(mL)300
スイベルパット付きボルト スーパーツールスイベルパット付きボルトスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
HS3001RJ ARCOL(OHMITE)HS3001RJARCOL(OHMITE)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグカップ/アイボリー/- 台和マグカップ/アイボリー/-台和
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アイボリー容量(mL)300
セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーンセパハン用 ホルダー左/右setハリケーン
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスホイールブラシ 高島産業ステンレスホイールブラシ高島産業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトシリコン防振パッド QHS 倉敷化工ソフトシリコン防振パッド QHS倉敷化工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC) カーク産業疑似波インバーター300W (12VDC->100VAC)カーク産業
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
疑似波タイプのDC12V→AC100V変換インバーターです。 手頃な容量と価格が魅力の商品です。電圧低下時には警報が鳴り回路を遮断します。 また定格出力を超えたときや出力側がショートしたとき、本体内部の温度が上昇したときにも出力を停止する安全保護回路が付いている安心設計です。
用途キャンピングカー用仕様仕様: DC12V→AC100V出力: 300W最大出力:750W寸法(mm)166×96×48質量(g)850
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15ΩARCOLECTRIC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
22,880税込25,168
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210取扱説明書(3.02MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
HS30010RJ ARCOL(OHMITE)HS30010RJARCOL(OHMITE)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルホットプレート 日伸理化デジタルホットプレート日伸理化
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
HS300100RJ ARCOL(OHMITE)HS300100RJARCOL(OHMITE)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS300330RJ ARCOL(OHMITE)HS300330RJARCOL(OHMITE)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薬剤散布装置 向井工業薬剤散布装置向井工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
859税込945
1本
5日以内出荷
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ