カテゴリ

  • メカニカル部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • バイク純正部品(27)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業服(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs35」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • 数字表示ステッカー 日本緑十字社

    数字表示ステッカー

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • メクール PLUS(プラス)[文具]

    メクール

    PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
    仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • DHSホールカッター 大見工業

    DHSホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
  • バンダナキャップ HS3514 アイトス

    バンダナキャップ HS3514

    アイトス
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズフリー素材ポプリン ポリエステル65%・綿35%
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事

    BHRF水銀灯代替LEDランプ

    光商事
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
    電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応エコロジー商品省エネ
  • ヘッドセット(耳掛け) KENWOOD

    ヘッドセット(耳掛け)

    KENWOOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • 防災用爪つきジャッキ ダイキ

    防災用爪つきジャッキ

    ダイキ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
    仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色付属品専用収納ケース
  • 自在引掛けピンスパナ TRUSCO

    自在引掛けピンスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

    向井工業(8件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
    溝切コーレター型
  • 自在引掛けスパナ TRUSCO

    自在引掛けスパナ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • ハイブリッドすべり 粉河

    ハイブリッドすべり

    粉河
    1,698税込1,868
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
    材質木粉入樹脂幅(mm)20.5厚さ(mm)1
  • 水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所

    水中サンドポンプ HS型

    櫻川ポンプ製作所
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
    用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
  • ループタイ HS3513 アイトス

    ループタイ HS3513

    アイトス
    799税込879
    1着
    3日以内出荷
    サイズフリー素材ポプリン ポリエステル65%・綿35%
  • アジャスタブル引掛スパナ ナベヤ

    アジャスタブル引掛スパナ

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。巻込み停止付ダブルランヤード
    仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080
  • クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱)

    PEM
    48,980税込53,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • HS50 35R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 35R F

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。伸縮ロープ式ダブルランヤード
    仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード
  • 18-8角型二重食缶(内蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8角型二重食缶(内蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)35適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • ネクタイ HS3507 アイトス

    ネクタイ HS3507

    アイトス
    1,298税込1,428
    1着
    5日以内出荷
    サイズフリー素材サテン ポリエステル100%
  • ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド

    EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
  • フォーマルタイ(廃番品) HS3505 アイトス

    フォーマルタイ(廃番品) HS3505

    アイトス
    1,898税込2,088
    1着
    5日以内出荷
    ブラックストライプサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
  • スモールタイ(巾3cm)(廃番品) HS3502 アイトス

    スモールタイ(巾3cm)(廃番品) HS3502

    アイトス
    999税込1,099
    1着
    5日以内出荷
    ブラックサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
  • フォーマルタイ(廃番品) HS3506 アイトス

    フォーマルタイ(廃番品) HS3506

    アイトス
    1,898税込2,088
    1着
    5日以内出荷
    ブラックストライプサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
  • フォーマルタイ(廃番品) HS3504 アイトス

    フォーマルタイ(廃番品) HS3504

    アイトス
    1,898税込2,088
    1着
    5日以内出荷
    ブラックストライプサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
  • セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーン

    セパハン用 ホルダー左/右set

    ハリケーン
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 蝶ネクタイ(巾3.5cm)(廃番品) HS3501 アイトス

    蝶ネクタイ(巾3.5cm)(廃番品) HS3501

    アイトス
    999税込1,099
    1着
    5日以内出荷
    ブラックサイズフリー素材サテン ポリエステル100%色番10
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
  • ビットバンド ホーザン

    ビットバンド

    ホーザン
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    温調式はんだごてに
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    169,000税込185,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン