カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 農業機械(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「hs35」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字表示ステッカー 日本緑十字社

    数字表示ステッカー

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • メクール PLUS(プラス)[文具]

    メクール

    PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
    仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • DHSホールカッター 大見工業

    DHSホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事

    BHRF水銀灯代替LEDランプ

    光商事
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
    電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応エコロジー商品省エネ
  • ヘッドセット(耳掛け) KENWOOD

    ヘッドセット(耳掛け)

    KENWOOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • 自在引掛けピンスパナ TRUSCO

    自在引掛けピンスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ

    向井工業(8件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
    溝切コーレター型
  • 自在引掛けスパナ TRUSCO

    自在引掛けスパナ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • 水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所

    水中サンドポンプ HS型

    櫻川ポンプ製作所
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
    用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
  • アジャスタブル引掛スパナ ナベヤ

    アジャスタブル引掛スパナ

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。巻込み停止付ダブルランヤード
    仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080
  • クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱) PEM

    クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱)

    PEM
    48,980税込53,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • HS50 35R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 35R F

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-35PG)。やわらかく装着感に優れたベルトを採用。胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用。墜落制止用器具の規格「新規格品」。伸縮ロープ式ダブルランヤード
    仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード
  • 18-8角型二重食缶(内蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8角型二重食缶(内蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド

    EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
  • セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーン

    セパハン用 ホルダー左/右set

    ハリケーン
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
  • ビットバンド ホーザン

    ビットバンド

    ホーザン
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    温調式はんだごてに
  • SPREADFAST ヒートシンク SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートシンク

    SPREADFAST
    859税込945特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • LMブロック SHS○○V形 THK

    LMブロック SHS○○V形

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    33,980税込37,378
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • 手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
  • フックインサート UDV/BH 岩田製作所

    フックインサート UDV/BH

    岩田製作所
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    ・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5 ハイオス

    自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5

    ハイオス
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。