カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs36」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌すべりどめマット アサヒペン抗菌すべりどめマットアサヒペン
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
1,998税込2,198
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
6連式マグネチックスターラー アズワン6連式マグネチックスターラーアズワン
194,000税込213,400
1台
当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
インパクト用ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
6連式ホットスターラー アズワン6連式ホットスターラーアズワン
401,000税込441,100
1個
当日出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ向井工業(8件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コレットチャックです。
ステンレス ハンガークランプ 日新工業所ステンレス ハンガークランプ日新工業所
6,098税込6,708
1箱(20個)
翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ステンレス製 SUS304
ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンドEFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
流し下ストッカー エビス[厨房用品]流し下ストッカーエビス[厨房用品]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
かさばるフライパンを立てて収納引き出し簡単!キャスタ-付き
材質ポリプロピレン外形寸法(cm)約14.5×45×高さ27RoHS指令(10物質対応)対応
マシンコントロール HS-360 SET STSマシンコントロール HS-360 SETSTS(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/42mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
セパハン用 ホルダー左/右set ハリケーンセパハン用 ホルダー左/右setハリケーン
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガサドル日新工業所
4,498税込4,948
1箱(20組)
3日以内出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
ショートサイドスタンド PHS369B EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド PHS369BEFFEX(エフェックス)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS369B。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA369D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。備考:EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA369D。関連商品:品番:PHA369D,PHA369D-SET
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA369D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラック備考EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。タイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA369D,PHA369D-SET標準作業時間0.25H
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット四国化成
33,980税込37,378
1ケース(6.45kg×4セット)
5日以内出荷
外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプセット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
アタッチメント 向井工業アタッチメント向井工業
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタ 渡辺電機工業セレクタ渡辺電機工業
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ハイセレクタ 渡辺電機工業ハイセレクタ渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~HORN
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷から17日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
リーマ HS S柄 HR36 大洋ツールリーマ HS S柄 HR36大洋ツール
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
刃長(mm)165材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
MIWA PR PG701-HS.CY DT36~40 GL MIWAMIWA PR PG701-HS.CY DT36~40 GLMIWA
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
キー3本付 GL色
キー数3適合扉厚(mm)36~40グリーン購入法適合
MIWA U9 PG701-HS.CY DT36~40 GL MIWAMIWA U9 PG701-HS.CY DT36~40 GLMIWA
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
適合扉厚(mm)36~40グリーン購入法適合
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT 36 9.7mm 36°x36° 1-1/8FSA
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。 オービット 36 一体型ヘッドセット H2060A。 9.4/10.7mm ブラック ORBIT 36 IS41.7/28.6(36x36)
ブラック直径(inch)ステアラー:1.1/8
MIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
適合扉厚(mm)33~36施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.17 36°x45°1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.17 36°x45°1-1/8FSA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.16 36°x45°1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS ORBIT I NO.16 36°x45°1-1/8FSA
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8コラム対応インテグラルヘッドパーツ。アルミトップカバーが付属してます。45mm ODヘッドチューブ用。1-1/8" ステアラーコラム。合金のトップカバ。アンギュラコンタクトベアリング(ブラックシール)
仕様トップキャップハイト:15材質アルミニュートラル質量(g)70.6タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:integrated
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から72日以内出荷
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
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
"hs36" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷