カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「hs5d 02rn」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形 安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
    色赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
  • HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS5Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    色黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HS5B形安全スイッチ(操作キー付) SUS(エスユーエス)

    HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,619税込¥3,981
    1個
    9日以内出荷
    仕様IDEC社製安全スイッチ:HS6B-02B操作キー:HS9Z-A52
  • プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P SUS(エスユーエス)

    プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥3,179税込¥3,497
    1個
    欠品中
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から116日以内出荷
    D4SL-Nシリーズ
    種類スライドキーユニット
  • HS2P形 盤面取付セーフティプラグ IDEC(和泉電気)

    HS2P形 盤面取付セーフティプラグ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。 セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断 状態を保持。 バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。 電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現) 盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。 端子カバー標準装備。 UL、c-UL承認品。
    質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)赤繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形 富士電機

    電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
    適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形種類関連商品
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6B形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    保護構造IP67表示灯の有り無し無ソレノイド無手動ロック解除KEY無