カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 制御機器(1)
  • 自転車部品(1)

「hsad」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルールホースアダプタ  SUS304 大阪サニタリーヘルールホースアダプタ SUS304大阪サニタリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質SUS304形状ホースアダプタ種類ヘルールホースアダプタ
316L ヘルール異径ホースアダプタ 大阪サニタリー316L ヘルール異径ホースアダプタ大阪サニタリー
6,198税込6,818
1個
当日出荷
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類ヘルール異径ホースアダプタ寸法A(mm)50.5
316L ヘルールホースアダプタ 大阪サニタリー316L ヘルールホースアダプタ大阪サニタリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類ヘルールホースアダプタ
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー溶接式ホースアダプタ SUS304大阪サニタリー
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ホースアダプタ種類溶接式ホースアダプタ
316L 溶接式ホースアダプタ 大阪サニタリー316L 溶接式ホースアダプタ大阪サニタリー
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類溶接式ホースアダプタ
ヘルール異径ホースアダプタ 大阪サニタリーヘルール異径ホースアダプタ大阪サニタリー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から79日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラックエレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける! ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売 ・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。 ・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。 ・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。 ・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。 ・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。 ・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。 ・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。 ・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USBA接続時)、約0.5(USBType-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、TypeーC 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアルブラック質量(g)17(ケーブル含まず)対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)インターフェースゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)保証期間6カ月間マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラックエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット質量(g)17(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)保証期間1年間ブラックインターフェースゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)保証期間1年間
SUS316L ネジホースアダプタ 大阪サニタリーSUS316L ネジホースアダプタ大阪サニタリー
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
SUS316L ライナホースアダプタ 大阪サニタリーSUS316L ライナホースアダプタ大阪サニタリー
8,198税込9,018
1個
32日以内出荷
SUS304 ネジホースアダプタ 大阪サニタリーSUS304 ネジホースアダプタ大阪サニタリー
23,980税込26,378
1個
32日以内出荷
サイズ3.5S
SUS316L ネジホースアダプタ 大阪サニタリーSUS316L ネジホースアダプタ大阪サニタリー
8,698税込9,568
1個
32日以内出荷
SUS304 ネジホースアダプタ 大阪サニタリーSUS304 ネジホースアダプタ大阪サニタリー
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
SUS304 ライナホースアダプタ 大阪サニタリーSUS304 ライナホースアダプタ大阪サニタリー
8,698税込9,568
1個
32日以内出荷
SUS304 ライナホースアダプタ 大阪サニタリーSUS304 ライナホースアダプタ大阪サニタリー
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタマイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型ニッタ
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless LOW int 34 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless LOW int 34FSA
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。高品質ステンレス・スチール製ベアリング。高品質シール。レーザーエッチンググラフィックでヘッドセットのスペックを簡単に識別、さらに高品質な外観を提供。1-1/8:"ステアラー。鍛造CNC加工合金カップ。1-1/8"、36°/36°ACB(ブラックシール)
仕様種目:ロード、MTB材質アルミニウム質量(g)43.4タイプヘッドセットシリーズPREMIUM
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless UP 34 w/TH-874 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM threadless UP 34 w/TH-874FSA
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。高品質ステンレス・スチール製ベアリング。高品質シール。レーザーエッチンググラフィックでヘッドセットのスペックを簡単に識別、さらに高品質な外観を提供。1-1/8 "ステアラー。合金トップカバー。鍛造CNC加工合金カップ。1-1/8"、36°/36°ACB(グレーシール)
材質アルミニウム質量(g)73.7タイプヘッドセットシリーズPREMIUM分野ロード、 MTB
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GOリアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender blackREADY GO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)
用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Intブラック