カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「hsb-50」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電用接地棒 篠原電機放電用接地棒篠原電機(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒ABB
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青ABB
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤ABB
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑ABB
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
マイクロ剪刀 ハマーマイクロ剪刀ハマー
39,900税込43,890
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
蝶番式立バンド 昭和コーポレーション蝶番式立バンド昭和コーポレーション
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶ABB
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄ABB
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレーABB
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式立バンド昭和コーポレーション
849税込934
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式音ナインSX立バンド 昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX立バンド昭和コーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーションステンレス蝶番式防振立バンド(10t)昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
しっかりシタ字キ B5 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5共栄プラスチック
2,698税込2,968
1セット(5枚)
5日以内出荷
筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、しっかりシタ字キ B5。筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、ノートやレポートに最適で、勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷です。マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減。0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。捺印マットにも最適で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
サイズB5判材質(本体)PVC製タイプリバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8
蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション蝶番式PC立バンド昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
バーディースイッチ パイロットバーディースイッチパイロット
629税込692
1本
3日以内出荷
ポケットサイズのシャープ&ボールペン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ボールペン:キャップ式、シャープ:ノック式全長(mm)121種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)5.6替芯BTRF-8F-B(黒)線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC立バンド昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション蝶番式SS立バンド昭和コーポレーション(2件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツThomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィントーマス&ベッツ
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式SS立バンド昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
ツインデコ S-110HSB 白(50枚入) 伊藤景パック産業ツインデコ S-110HSB 白(50枚入)伊藤景パック産業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
個食用のケーキにぴったりな白無地の手提ケーキ箱です。
内寸(mm)223×131×H105
ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエインツバキ ケーブルキャリア椿本チエイン
68税込75
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
小動物用マイクロ剪刀 アズワン小動物用マイクロ剪刀アズワン
36,900税込40,590
1個
9日以内出荷
SF4-7H SMCSF4-7HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-6H SMCSF4-6HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-4H SMCSF4-4HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-2H SMCSF4-2HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-5H SMCSF4-5HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-3H SMCSF4-3HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-1H SMCSF4-1HSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツールHMコート高硬度用超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,765税込3,042
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ アズワンハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズアズワン
232,000税込255,200
1台
10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600材質(天板)アルミニウム校正証明書点検・検査書
シュリンクコン収縮チューブ ABBシュリンクコン収縮チューブABB
3,398税込3,738
1巻(6m)
90日以内出荷