カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)

「hsb-6」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着脱ストッパー(HSB型) MSTコーポレーション

    着脱ストッパー(HSB型)

    MSTコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。 刃物シャンクへ横方向からセットします。
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒

    ABB
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

    ABB
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄

    ABB
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤

    ABB
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑

    ABB
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • Han 6HsBスクリューターミナル ハーティング

    Han 6HsBスクリューターミナル

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サイズ16Bタイプオス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 金切りばさみ 100mm ハマー

    金切りばさみ 100mm

    ハマー
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)100仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • スタビライザーブッシングツール65mm 日平機器

    スタビライザーブッシングツール65mm

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    スタビリンカーブッシュを金具のテーパー金具に挿入して、スタビリンカーに組み付けを行います。
    寸法(mm)ブッシュ/65
  • 蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • Han 6HsBスクリューターミナル ハーティング

    Han 6HsBスクリューターミナル

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式音ナインSX立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式音ナインSX立バンド

    昭和コーポレーション
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
    用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • 蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン

    トーマス&ベッツ
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
  • ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式SS立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
  • ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式SS立バンド

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    478税込526
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    4,675税込5,143
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    15,788税込17,367
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    12,775税込14,053
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 精密用ハサミ ハマー

    精密用ハサミ

    ハマー
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)

    CKD
    17,463税込19,209
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
    用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3始動方式リコイルスターター方式材質(カバー)樹脂定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1袋(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)

    CKD
    14,200税込15,620
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

    CKD
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
  • 工業用多極コネクタ 大和電業

    工業用多極コネクタ

    大和電業
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。専用圧着工具が必要です。防水型、上記は標準セットの寸法です。
    材質外箱:アルミ合金ダイカスト適合電線(mm2)2.52以下 アース端子式
  • カーボンヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    カーボンヒートシールド

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    15,980税込17,578
    1個
    153日以内出荷
  • HEAT SHIELD-CARBON AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    HEAT SHIELD-CARBON

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中