穴角6角
トラスコ品番396-4558
セット内容2SB- 04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、09(9/32)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)
質量(kg)0.26
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理HARDMAX
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数2
使用流体水
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
関連キーワード