カテゴリ
- 制御機器(8)
- カー用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 縫製用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)(6)
- グリーンハウス(5)
- ヒロセ(4)
- デュエル(4)
- SMC(3)
- BROADCOM(3)
- イスカル(2)
- MOXA(2)
- ラスタバナナ(2)
- Linx(2)
- コクヨ(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- INFIMO(1)
エコロジープロダクト
「hsm-a」の検索結果

ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)
コクヨ¥449税込¥4941丁当日出荷業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工スタンダード繰り返し・詰め替え対応
HS DAMPER
RG(レーシングギア)¥92,980~税込¥102,278~1セット翌々日出荷街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
スマートタグアクセサリ タグケース
グリーンハウス¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
室内引戸用 引手-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容本体(内・外)×1材質ABS樹脂+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
スマートタグアクセサリ 貼り付けケース
グリーンハウス¥899税込¥9891個当日出荷から8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用ステッカーケース。 大切なものに貼り付けて紛失防止 貼るだけ簡単取り付け(剝がしても跡がつかず、洗えば再粘着できます) ホコリや衝撃を防いでスマートタグをしっかり保護 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適材質PP本体寸法(mm)51.6×51.6×13.6適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
反射マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 2012, HSMA-C170
BROADCOM¥95,980税込¥105,5781セット(4000個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 592 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 0402, HSMA-C280
BROADCOM¥92,980税込¥102,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 0402実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 Vシリーズ = HSMRoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
スマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース
グリーンハウス¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用首輪・ハーネスケース。 ペットの首輪やハーネスに付けて現在の居場所を見守り シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 揺れにくいダブルループ ペットの首輪/ハーネスなどベルト状のものに最適材質シリコーン本体寸法(mm)66×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
ハードコア モンスターショット(S)80mm
デュエル¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#4質量(g)30タイプシンキングレンジALL RANGEフック#4距離飛距離:100m Over
ハードコア モンスターショット(S)110mm
デュエル¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#5質量(g)50タイプシンキングレンジALL RANGEフック#2距離飛距離:100m Over
ハードコア モンスターショット(S)95mm
デュエル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#4質量(g)40タイプシンキングレンジALL RANGEフック#3距離飛距離:100m Over
ハードコア モンスターショット(S)125mm
デュエル¥2,098税込¥2,3081個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#6(POWER)質量(g)60タイプシンキングレンジALL RANGEフック#1距離飛距離:100m Over
スマートタグアクセサリ サドル用ケース
グリーンハウス¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。 愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡 スポーツ自転車専用アクセサリ 目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません) ボルトでしっかり固定付属品六角レンチ、取扱説明書材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS本体寸法(mm)50.5×57×26適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。
スマートタグアクセサリ 反射板ケース
グリーンハウス¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。材質PC本体寸法(mm)42×42×19適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
iP17e/16e ハンドストラップ手帳ケース
ラスタバナナ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷本製品は液晶画面側と背面側の両面を保護できるハンドストラップ付きの手帳型ケースです。フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。ケース本体のDカンに取り付けられる、便利なハンドストラップ(フックタイプ)を付属。付属品ケース×1、ハンドストラップ×1色マゼンタ質量(g)100長さ(cm)15耐荷重約10kg
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V
BROADCOM¥919~税込¥1,011~1袋(25個)ほか7日以内出荷寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージPLCC 2ビュー角(°)120
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 100個入
Linx¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷Linx RAH シリーズは、ヘリカルエレメントを使用してアンテナハウジングの物理的な長さを大幅に低減しています。この製品は、直角のフォームファクタで超小型の美しいアンテナを必要とする製品に最適です。低コストです 超小型です ライトアングル取り付けです仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7150-50
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入
Linx¥3,698税込¥4,0681袋(2個)欠品中仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7151-07
ファスナー付き除雪機カバー
INFIMO(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。材質150デニールオックス生地(裏PU加工)色ブラック
かま HTM
ヒロセ¥15,880~税込¥17,468~1個5日以内出荷通常2倍かまと呼ばれるHSM系ボビンに比べて、ボビン糸巻量が1.4倍アップしていますので、ボビン交換頻度が減少し、縫いつなぎ等のわずらわしさを軽減出来ます。 特に長尺物縫製に適しています。
ヘリアル HSKアーバー一体型エンドミル HSM90SFD-22
イスカル¥269,800~税込¥296,780~1本29日以内出荷HSKアーバー一体型エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応