高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)50/60
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
電池寿命(時間)連続動作状態:約4
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
部品名称ボルト M8X25L
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.78MB)
図解NoMPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.19、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.19、MPM-950H 操作関係部品_No.47、MPM-950 操作関係部品_No.70、MPM-1350HB ベベルボックス,HST,オイルタンク部品_No.3、MPM-850 操作関係部品_No.70、MPM-1350HB プーリ部品_No.27、MI-A207 クランク部品_No.32、MPM-950H カリハ関係部品_No.28、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.26、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.27、MPM-1350H 操作関係部品_No.47、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.34、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.28、MPM-1350 操作関係部品_No.70、MPM-850K 操作関係部品_No.70、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.27、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.19
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード