材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状90°エルボ
タイプHTDV
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状45°エルボ
タイプHT
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状90°エルボ
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状チーズ
タイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6199
質量(kg)2
アズワン品番64-5053-03
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状45°エルボ
タイプHTDV
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6197
質量(g)41
1セット(10個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6202
質量(g)94
1セット(5個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6200
質量(kg)5
アズワン品番64-5053-04
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6203
質量(g)122
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6201
質量(g)69
1セット(10個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6204
質量(g)183
1セット(2個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6198
質量(kg)5
アズワン品番64-5053-02
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類エルボ
寸法L(mm)119
寸法D(mm)71
形状エルボ45°
種類塩ビ管用継手
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状エルボ
色茶色
タイプHTDV
寸法L1(mm)51
寸法L2(mm)54
寸法Z1(mm)26
寸法Z2(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状起点エルボ
タイプVU・VP管兼用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法Z(mm)20
梱包数25
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)-20~60
適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状エルボ
タイプHTVP
型番77941
使用流体排水
アズワン品番64-5114-42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状エルボ
材質鋳鉄
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
形状90°大曲りエルボ
寸法L(mm)91
寸法Z(mm)66
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状エルボ
色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
関連キーワード
1
2
3
次へ