高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
形状エルボ90°
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-6204
質量(g)183
1セット(2個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)550
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
トラスコ品番850-6254
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状チーズ
質量(g)300
アズワン品番64-5053-18
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番850-6224
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理
形状ソケット
質量(g)142
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6776
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)600
作動方式複動
1個
¥189,800
税込¥208,780
19日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HTVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHTVP
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)100
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
1個
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)350
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
形状ソケット
タイプHTDV
種類塩ビ管用継手
使用流体高温排水
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥9,898
税込¥10,888
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)550
作動方式複動
1個
¥219,800
税込¥241,780
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
1個
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)100
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)450
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)400
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥249,800
税込¥274,780
19日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
1個
¥229,800
税込¥252,780
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)100
作動方式複動
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ