M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。
低圧力環境に適します。
粘着力があり、対象物に貼り付きます。
GlacialTech Inc.製 TCP130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×1.2
熱伝導率(W/mk)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚
床面高さ(mm)261
キャスター金具スチール
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
補助接点1a1b
動作特性標準形
ヒートエレメント数3
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容汚
種類電磁開閉器
タイプサーマルリレ―付
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(T)NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(10)1.0
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
関連キーワード