カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(380)
- 切削工具(239)
- メカニカル部品(201)
- バイク純正部品(148)
- 制御機器(68)
- 建材・エクステリア(56)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 作業工具(45)
- オフィス家具(42)
- 自動車純正部品(38)
- パソコン/周辺機器(38)
- 測定用品(37)
- 建築金物(32)
- 電気材料(27)
- 農業機械(23)
- 農具(22)
- 物流用品(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自動車補修部品(14)
- 梱包用品(13)
- 機構部品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 電動工具(11)
- 医療(10)
- 安全保護具(9)
- バイク部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 住設機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 安全標識(7)
- 厨房用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 清掃用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(27)
- IKO(日本トムソン)(56)
- INAX(LIXIL)(13)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(102)
- OSG(オーエスジー)(29)
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- SMC(354)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(52)
- TRUSCO(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(145)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- イシハシ精工(60)
- イスカル(13)
- エスコ(17)
- プラス[家具](29)
- 日本スプリュー(30)
- 昭和コーポレーション(20)
- 豊稔企販(22)
- ブランドをもっと見る
「ht-2」の検索結果

ハンドタップ HT 2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
OKB シリコンはしトング HT-02
岡部洋食器製作所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷熱に強いシリコンゴムを使用した菜箸とトングの両方を兼ね備えたお箸です。シリコンゴムの中には反発力のあるステンレスが入っているので、つかみやすくなっています。先端は菜箸のように細めで滑り止めがついています。材質中芯:バネ鋼(鉄)全長(mm)280材質(本体)シリコンゴムコード277000890耐熱温度(℃)-20~220
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
容量表記入り白半透明ゴミ袋
日本サニパック(29件のレビュー)¥149税込¥1641袋(10枚)当日出荷本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイタッチ
ストロパックジャパン(23件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1パック(200袋)ほか翌々日出荷クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD


大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付5P
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
べたつかないはさみ フッ素加工
ハートライ(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
OSG(オーエスジー)¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6





再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
2WAY強力ハンドタッカー
SUNDRY(角利産業)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
薄型ストレートモンキ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。全長(mm)224トルク(N・m)(保証)137.5RoHS指令(10物質対応)対応
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT
サンコー(タイタン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から11日以内出荷引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-2~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ヒューズホルダー中継
ELPA(3件のレビュー)¥341税込¥3751個当日出荷定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm用途中継用質量(g)12種類ヒューズホルダ定格250V定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有
...