曜日別特売

OKB シリコンはしトング HT-02

OKB シリコンはしトング HT-02 - 岡部洋食器製作所

熱に強いシリコンゴムを使用した菜箸とトングの両方を兼ね備えたお箸です。シリコンゴムの中には反発力のあるステンレスが入っているので、つかみやすくなっています。先端は菜箸のように細めで滑り止めがついています。

材質
中芯:バネ鋼(鉄)
全長(mm)
280
材質(本体)
シリコンゴム
コード
277000890
耐熱温度(℃)
-20~220
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80389140-
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする