カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(8)
  • 梱包用品(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-200」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタッチ ストロパックジャパンハイタッチストロパックジャパン(22件のレビュー)
6,198税込6,818
1パック(200袋)
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
べたつかないはさみ フッ素加工 ハートライべたつかないはさみ フッ素加工ハートライ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
11,900税込13,090
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ヒートニッパ 室本鉄工ヒートニッパ室本鉄工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
すべらないはさみ(ギザ刃付) ハートライすべらないはさみ(ギザ刃付)ハートライ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。 いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
薄型イグザクトレンチ(ベント) トップ工業薄型イグザクトレンチ(ベント)トップ工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEEホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)JUBILEE
6,698税込7,368
1セット(5個)
当日出荷
バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
19,900税込21,890
1巻
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
薄型イグザクトレンチ トップ工業薄型イグザクトレンチトップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です最大口開き(mm)24全長(mm)218材質Cr-V先端厚さ(mm)4.5±0.5
スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:T型
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pinkヘルメチック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。
仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライべたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付ハートライ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1箱(50枚)
当日出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
サンプリングスワブ アズワンサンプリングスワブアズワン
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。先端は簡単に触らず交換できるので異物混入リスクを軽減します。
仕様ヘッド部サイズ(mm):7.3×28.5×2.8、TOCレベル:30ppb以下セット内容ハンドル2本、交換用チップ144個(12個/チップトレイ×12セット)材質ハンドル/PP、ヘッド/ポリエステルニット、チップトレイ/PET全長(mm)約148アズワン品番3-120-01
プレスタンク 2.2L NIKKEN(日建)プレスタンク 2.2LNIKKEN(日建)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク取付けスペースの狭い場合に最適です!!
用途サウンドパーツタンク容量(L)2.2型番HT-200寸法(Φmm×Lmm)127×200最高吐出圧(MPa)0.98
ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデンガルデンHT(フッ素系溶媒)ガルデン
289,800税込318,780
1個(5kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
廃油タンク 信州工業廃油タンク信州工業
66,900税込73,590
1台
5日以内出荷
廃油タンクの容量アップに使用いただけます。 15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
スイコータンク HTシリーズ スイコースイコータンク HTシリーズスイコー
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)145
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン結束バンド UB-HTシリーズユーボン
529税込582
1袋(50本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト シライラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイストシライ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様スナップフックツイストベルト長さ固定側(m)1
タンク(架台付き・底傾斜) スイコータンク(架台付き・底傾斜)スイコー
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)Φ145
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付 シライラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付シライ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
タンク付きフロートスイッチ HTシリーズ Wattyタンク付きフロートスイッチ HTシリーズWatty
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
ホルマンボード ティッシュピン 松浪硝子ホルマンボード ティッシュピン松浪硝子
38,980税込42,878
1箱(1000個)
8日以内出荷
ピンを片手で簡単に刺せます。
HT63N用Φ200タイヤ TRUSCOHT63N用Φ200タイヤTRUSCO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
トラスコ品番303-3627質量(kg)1.1キャスター200mm
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
69,980税込76,978
1箱(4巻)
9日以内出荷から22日以内出荷
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
アルミハンガーSフックツイスト マットブラック 全長200mm 水本機械製作所アルミハンガーSフックツイスト マットブラック 全長200mm水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長200mm 水本機械製作所アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長200mm水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
フライス 金型用インサート RPHT2006M0T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT2006M0Tセコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器