2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT-45BL   2PCS 荷締機用サブベルト SK11 動画あり
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。 最大使用荷重(kg)150 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.45 ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト厚(mm)1.8 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kg)750
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)