材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体給湯
接続ねじ種類Rp
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
接続ねじ種類R
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
形状ソケット
タイプHTDV
種類塩ビ管用継手
使用流体高温排水
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHT
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
タイプHTVP
使用流体排水
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状インクリーザー
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
HTパイプ用接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分テトラヒドロフラン
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)SUS316
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
トラスコ品番850-6529
材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード