カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht034」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(394件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販光山作 片刃薄鎌(萬作)豊稔企販(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
エアープラズマ切断機用部品 ツマミ パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ツマミパナソニックコネクト
369税込406
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
環境表示機能付き電波時計 保土ヶ谷電子販売環境表示機能付き電波時計保土ヶ谷電子販売
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
環境目安表示機能付き電波デジタルクロック。温度と湿度の組み合わせによって室内環境の状態をお知らせします。
材質ABS・アクリルホワイト質量(g)約168電源単4乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×160×49.6表示デジタル機能電波・環境目安表示機能・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計電池寿命アルカリ電池使用時約2年
光山作 裏目式薄鎌 豊稔企販光山作 裏目式薄鎌豊稔企販
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈用。刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)385トラスコ品番836-0076材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ2018年トラスコ掲載ページ9 1378
HY-TECH レーシング リード EBC Brakes (イービーシーブレーキ)HY-TECH レーシング リードEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハブボールト SUNハブボールトSUN(56件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
34型(左片刃バイト) ハイカット34型(左片刃バイト)ハイカット(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
JIS規格34型
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(検定ヒーター) 大田計器製作所【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(検定ヒーター)大田計器製作所
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)、雨量計内部ヒーター(ヒーター有のみ)、ヒーター用電源ケーブル(ヒーター有のみ)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約5.0測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)226.6×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mmヒーター設定温度:10℃以下でセンスビー反応(スイッチON)、上部ヒータ:AC100V/120W、下部ヒータ:AC100V/160W仕上【表面】ステンレス表面ヘアーライン(シルバー)加工仕上記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル
【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター) 大田計器製作所【レンタル】KADEC雨量計セット(検定ヒーター)大田計器製作所
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)【雨量センサー】約2.2質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800タイプ【データロガー】CFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)口径(Φmm)【受水】200出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS寸法(Φmm)【センサー】24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75記録方式MS-DOSフォーマット消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
ピックアップスタンド 河淳ピックアップスタンド河淳(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
ハムちゃんの2階でごはん minimal LANDハムちゃんの2階でごはんminimal LAND
819税込901
1箱
4日以内出荷
金属を使用せず、天然木でできていますので、ペットがかじっても安心です。かじって壊すことにより、歯の伸びすぎを予防したり、ストレス発散に役立ちます。隠れ家および食事場として使用できます。2階でごはんを食べるため、床材などが食器にはいりにくくなります。2階の丸穴には別売のES-17「ハムちゃんのフード付き食器」が入ります。
材質天然木質量(g)約246寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×102対象動物ハムスター・リスなどの小動物組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×150×97
スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
備考28~33フクム部品名称スタータアセンブリ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB)図解NoBHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34
プーリアセンブリ BIGM(丸山製作所)プーリアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
備考35~38フクム部品名称プーリアセンブリ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB)図解NoBHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42
ピニオン BIGM(丸山製作所)ピニオンBIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
規格136-146関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.82MB)図解NoMHT230DS-60R 本体部品 ピニオン_No.50、MHT230S-75 本体部品 ピニオン_No.27、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.34、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.12、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.45
シャフトコンプリート BIGM(丸山製作所)シャフトコンプリートBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.12MB)図解NoHT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、BHT500D エンジン部品_No.26、BHT600 エンジン部品_No.26、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.27、MHT230DS-60R エンジン部品 シヤフトコンプリート_No.26、BHT500DSR エンジン部品_No.26、MHT230S-75 エンジン部品 シヤフトコンプリート_No.26、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.27
アツパーブレード BIGM(丸山製作所)アツパーブレードBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.35MB)図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.29、MHT230DS-60R 本体部品 アツパーブレード_No.34
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
2,136税込2,350
1個
7日以内出荷
規格008-373部品名称スイツチ関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.18MB)図解NoHT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.6、BHT600 本体部品_No.6、BHT750S 本体部品_No.34、BHT600S 本体部品_No.34
シューズボックス LION (ライオン事務器)シューズボックスLION (ライオン事務器)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷から22日以内出荷
利用場所に合わせて機能、デザインを選ぶ。バラエティーに富んだシューズボックスシリーズ。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
多目的ロッカー LION (ライオン事務器)多目的ロッカーLION (ライオン事務器)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RADIATOR PROTECTOR RIGHT 06 5463513420030 KTMRADIATOR PROTECTOR RIGHT 06 5463513420030KTM
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷