カテゴリ
- 切削工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- パソコン/周辺機器(15)
- 測定用品(10)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(13)
- イスカル(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 昭和コーポレーション(7)
- イシハシ精工(6)
- TRUSCO(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- サンドビック(5)
- 槌屋ヤック(5)
- ホダカ(5)
- KITO(キトー)(4)
- セキスイ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SAMTEC(3)
- KANON(中村製作所)(2)
- 日本緑十字社(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ht13」の検索結果

平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ヒートニッパ
室本鉄工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
ハトメ
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
刃先が鋭いから 繊細なはさみ
ハートライ¥749税込¥8241個欠品中シャープな刃先で繊細な作業に最適。ハンドルは幅広でボリューム感があり、安定した作業が行えます。用途工作、模型作り、プラモデル作り、ペーパークラフト、手芸、刺繍など全長(mm)130材質(刃)SUS420J2_2.3mm材材質(ハンドル)PP樹脂(ソフトタイプ)刃渡り(mm)35
ステンレス ピン止めリングキャッチ
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
リアルエッジ鋸鎌
豊稔企販¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
ファイバーストーン
アルゴファイルジャパン¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質系繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で集成した、画期的な砥石です。通常の砥石とは違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド
アイネックス¥699税込¥7691個4日以内出荷M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
おてがるさん
千代田精機¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から11日以内出荷ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
アタッシュケース
ホダカ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷用途排ガス分析計HT1200N・1210N・HT1300N用のアタッシュケース。トラスコ品番838-2752材質アルミ質量(kg)2.9外形寸法350×460×155mm
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥369,800~税込¥406,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。使用温度範囲(℃)0~+45質量(g)約680電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)連続使用時間(時間)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
耐熱プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)ストローク(mm)40材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂質量(g)40種類プッシュ型取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-6788-52RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)117.6
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥329税込¥3621個4日以内出荷から5日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥179税込¥1971個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
蝶番式SS吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥389税込¥4281個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥569税込¥6261個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
フライス加工用チップ コロミル200
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。用途フライス加工用。
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート)
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷焼き物料理・たこ焼きはこれ一台でおまかせ!平面プレート・波型プレート・たこ焼きプレートの3WAY仕様。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。用途ホットプレート、電気ホットプレートとして。お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き、焼肉、ホットケーキ、パンケーキ、たこ焼きに。質量(kg)2.4色ブラック消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9温度調節範囲(℃)80~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17温度調節保温(約80℃)ー強(約230℃)
ステンレス蝶番式SS吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレスSC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ロジック8タング チップ T890 LNHT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ロジック8タングシリーズ用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥379,800税込¥417,7801台4日以内出荷COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%