カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht220」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT220-100 ヘッジトリマ ゼノアHT220-100 ヘッジトリマゼノア
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-75 ヘッジトリマ ゼノアHT220-75 ヘッジトリマゼノア
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-75H ヘッジトリマ ゼノアHT220-75H ヘッジトリマゼノア
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-100H ヘッジトリマ ゼノアHT220-100H ヘッジトリマゼノア
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)アリビオチェーンHT 220SUMICO(住鉱潤滑剤)
98,980税込108,878
1缶(18L)
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG220淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEEホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)JUBILEE
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷
バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
ハンデイトーチ アサダハンデイトーチアサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏 豊稔企販豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏豊稔企販
3,898税込4,288
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼使用。刃元で太い枝が切れる刈込鋏です。
柄長さ(mm)450
プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング オプションSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
高圧ナトリウムランプ 岩崎電気高圧ナトリウムランプ岩崎電気
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
14,900税込16,390
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
22V型ハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビダイアモンドヘッド(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
ハンディサーマルカメラ bitstrongハンディサーマルカメラbitstrong
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.9MB)焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。測定子チタンコーティング
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
299,800税込329,780
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3使用温度範囲(℃)700
2型ホールテストセット Mitutoyo(ミツトヨ)2型ホールテストセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
目量(mm)0.005
マイクロメータHT Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータHTMitutoyo(ミツトヨ)
559,800税込615,780
1台ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付富士電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式タイプサーマルリレ―付
【校正】Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.005関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-220B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-220BSMC
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-220B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-220BSMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)220
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
Danchi(ダンチ)  用オプション フルセット手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション フルセット手すりピカコーポレイション
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
フルセット手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション  片手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場Lピカコーポレイション
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり天場三方 ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場三方ピカコーポレイション
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場Lピカコーポレイション
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)日本オイルポンプ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー スタンダードツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220H) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220H)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体空気
SPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205 サンエスSPOTLIGHT エコ素材 カーゴパンツ SPT22205サンエス
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。左右カラビナループ。股十字消臭テープ。左右反射パイピング。ストレッチカーブベルト。
種別パンツ股下(cm)80機能防汚加工、消臭