カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 塩ビ継手(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 切削工具(47)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 測定用品(16)
- バイク純正部品(13)
- 農業機械(13)
- 作業工具(13)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 整備工具・収納(6)
- バイク部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(1)
- セキスイ(15)
- TRUSCO(3)
- SMC(93)
- 昭和コーポレーション(19)
- ホンダ(13)
- イシハシ精工(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 昭和電機(9)
- CKD(8)
- 三菱電機(8)
- レニショー(8)
- IKO(日本トムソン)(6)
- BOURNS(6)
- CAREL(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ユーエイキャスター(5)
- ブランドをもっと見る
「ht40」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HT40)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)50形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
トリプルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HT40)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40T~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-4~)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-600~)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-1~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2HT40TNG)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HT40
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)200形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-2~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-5~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40TNG
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-3~)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40TFG
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(100枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-550L
SMC¥249,800税込¥274,7801個19日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-100SH
SMC¥179,800税込¥197,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-450H
SMC¥239,800税込¥263,7801個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-300HL
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-400H6
SMC¥249,800税込¥274,7801個19日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-300
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-350LS
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-600H
SMC¥259,800~税込¥285,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-550
SMC¥219,800税込¥241,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-150L
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-100H
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-150H
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-500H
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動