SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HT40)
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35016887
CDM2HT40-80Z-A93LS
CADデータダウンロード
3
80
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35016896
CDM2HT40-50Z-A93L
CADデータダウンロード
3
50
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35016905
CDM2HT40-80Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
80
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください