カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • バイク純正部品(34)
  • 農業機械(31)
  • 測定用品(21)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht500」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • LAN工具 圧着工具 ( HT-500R ) 関西通信電線

    LAN工具 圧着工具 ( HT-500R )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立入禁止テープ TRUSCO

    立入禁止テープ

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
  • NEOマップガスⅡ アサダ

    NEOマップガスⅡ

    アサダ
    29,980税込32,978
    1セット(12本)
    当日出荷
    ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

    JUBILEE
    4,798税込5,278
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
  • かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライ

    かしめ工具(ラチェット付き)

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
  • LANケーブル加工用工具 ユーボン

    LANケーブル加工用工具

    ユーボン
    13,980税込15,378
    1丁
    3日以内出荷
    RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
  • モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]

    モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)

    GB[制御機器]
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
  • オイルチューブ Φ70×5000mm 10本/箱 橋本クロス

    オイルチューブ Φ70×5000mm 10本/箱

    橋本クロス
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-6148質量(kg)12.3対応オイル
  • マルチトレーニングネット PROMARK(プロマーク)

    マルチトレーニングネット

    PROMARK(プロマーク)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    用途は様々、軟式・ソフトボ-ル・テニスボ-ル用。組立式。
    用途野球では守備の送球・返球の練習、ピッチングの練習、ゴルフではアプロ-チの練習、テニスではサーブの練習など。付属品キャリ-バック付材質フレ-ム:スチ-ル、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH)(cm)組立時:約81×43、前面フレ-ム:約80×80
  • スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:T型
  • 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびんHTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
    寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
  • ソファサイドテーブル バウヒュッテ

    ソファサイドテーブル

    バウヒュッテ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
    材質甲鈑:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)300質量(kg)5.18ブラック高さ(mm)505(505-755)奥行(mm)560耐荷重(kg)20未満(天板:10未満、バスケット:3未満、底板:7未満)キャスターあり表面処理脚部・バスケット:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×560×505(505~755)総耐荷重(kg)20未満
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) PROST's

    関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用)

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
    用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ホワイトパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト シライ

    ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト

    シライ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
    用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様スナップフックツイストベルト長さ固定側(m)1
  • ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付 シライ

    ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

    シライ
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    5,798税込6,378
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン透明連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    5,798税込6,378
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
  • 【修理】HTコンパクトスケール 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】HTコンパクトスケール 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,398税込8,138
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 スナップフック(ツイストタイプ)付 シライ

    ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 スナップフック(ツイストタイプ)付

    シライ
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01ベルト色ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1
  • ベルタイト シライ シライ

    ベルタイト シライ

    シライ
    4,298税込4,728
    1台
    12日以内出荷
    複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
  • ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 スナップフック(ツイストタイプ)付 シライ

    ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 エコマーク認証品 スナップフック(ツイストタイプ)付

    シライ
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適。仕様ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール使用荷重(t)1.01エコマーク認定認定ベルト色ブルーベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1エコマーク認定番号23105004
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series

    SMC
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
    用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
  • ベアリングハンドリングツール シマツール

    ベアリングハンドリングツール

    シマツール
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷
    大型ベアリングを傷つけることなく安全かつ効率的に移動が出来るプロツール
    質量(kg)対象ベアリング:500本体質量(kg)6.3構成ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)、スリング×2、内輪ホルダー×2、安全グローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT25-500~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT25-500~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-500 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-500

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-500 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-500

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-500B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-500B

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT32-500~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT32-500~)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-500B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-500B

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合