ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 スナップフック(ツイストタイプ)付
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
- 用途
- トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
- 仕様
- ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
- 材質
- ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
- 使用荷重(t)
- 1.01
- ベルト色
- 黒
- ベルト長さ巻取側(m)
- 5
- ベルト長さ固定側(m)
- 1
- 内容量
- 1本
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ




















