カテゴリ
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(7)
- バイク部品(4)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ht500r」の検索結果

かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
LANケーブル加工用工具
ユーボン¥13,980税込¥15,3781丁3日以内出荷RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。![モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710340-251222-02.jpg)
モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)
GB[制御機器]¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RJ-45コネクタ(単線用)
サンワサプライ¥789~税込¥868~1パック(10個)ほか当日出荷ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
カテゴリ6ARJ-45コネクタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)ほか当日出荷10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
STPコネクタ
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)当日出荷自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ(より線用)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット(10個)当日出荷自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
カテゴリ6ALANケーブルのみ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。仕様十字フィラー付きコネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10ケーブル太さ(mm)6.4給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミケーブルスタンダードシールドSTPケーブルアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル
サンワサプライ¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ
サンワサプライ¥19,980~税込¥21,978~1箱当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
ツメ折れ防止カテゴリ6RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷適合ケーブル単線用(KB-T6L-CB100・300、KB-T6E-CB100・300、サンワサプライ)適合工具圧接:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(サンワサプライ)、外皮むき:LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308(サンワサプライ)適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
LANケーブル
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ
サンワサプライ¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。 リールボックスタイプです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6001UU図解NoBHT600DR 本体部品_No.13、BHT601S 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.13、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.43、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.10、BHT500DSR 本体部品_No.40、MHT238S-75 本体部品 ベアリング_No.6、MMB-101 ギヤボックス部品 ベアリング_No.7、JHT600DR 本体部品_No.13、MHT235DS-60R 本体部品 ベアリング_No.6、MHT230DS-60R 本体部品 ベアリング_No.48、BHT500D 本体部品_No.32、BHT600S 本体部品_No.13、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.41、BHT750S 本体部品_No.13、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 ベアリング_No.10、BHT751S 本体部品_No.37、JHT751S 本体部品_No.37、MHT230S-75 本体部品 ベアリング_No.34、JHT601S 本体部品_No.37、BHT600 本体部品_No.34、MHT235DSV-60R 本体部品 ベアリング_No.6
クランクケースコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷図解NoBHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.16、MHT230S-75 エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.15、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.16、BHT500DSR エンジン部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MHT230DS-60R エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.15、BHT500D エンジン部品_No.15、BHT600 エンジン部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥52税込¥571個8日以内出荷規格A052-152004図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.25、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.61、BHT500D 本体部品_No.47、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.53、BHT600 本体部品_No.47、BHT600S 本体部品_No.27、BHT600DR 本体部品_No.26、BHT750S 本体部品_No.27、JHT601S 本体部品_No.28、MHT230S-75 本体部品 ラベル_No.44、BHT601S 本体部品_No.28、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.63、JHT751S 本体部品_No.28、BHT500DSR 本体部品_No.55、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.51、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.65、JHT600DR 本体部品_No.26、BHT600DSR 本体部品_No.26、BHT751S 本体部品_No.28
ナット(M6)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格K151-060000M6図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.21、BHT500D 本体部品_No.16、MHT230DS-60R 本体部品 ナット(M6)_No.27、BHT500DSR 本体部品_No.59
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格A052-175004図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.19、BHT500D 本体部品_No.13、BHT500DSR 本体部品_No.21、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.21
クラッチケース
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoHT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT600 エンジン部品_No.27、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.28、BHT500D エンジン部品_No.27、MHT230S-75 エンジン部品 クラッチケース_No.27、BHT500DSR エンジン部品_No.27、MHT230DS-60R エンジン部品 クラッチケース_No.27、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35
グリスニップル
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格A-MT6X1ガタ図解NoBHT600 本体部品_No.45、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.9、JHT600DR 本体部品_No.20、MHT230DS-60R 本体部品 グリスニツプル_No.52、MHT235DSV-60R 本体部品 グリスニツプル_No.8、BHT600S 本体部品_No.21、MHT238S-75 本体部品 グリスニツプル_No.8、BHT500DSR 本体部品_No.50、BHT500D 本体部品_No.42、MHT235DS-60R 本体部品 グリスニツプル_No.8、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.42、BHT601S 本体部品_No.40、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.47、JHT751S 本体部品_No.38、MHT230S-75 本体部品 グリスニツプル_No.35、JHT601S 本体部品_No.38、BHT600DSR 本体部品_No.20、BHT751S 本体部品_No.40、BHT600DR 本体部品_No.20、BHT750S 本体部品_No.21
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) 等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥5,698税込¥6,2681セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
TW200/E/ SR400/500等 右レバー
ALBA(アルバ)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別右適合排気量(cc)125
置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥9,898税込¥10,8881個12日以内出荷から22日以内出荷MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ







![モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710340-251222-02.jpg)