カテゴリ

  • バイク純正部品(1,020)
  • バイク部品(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 制御機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 防犯用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • オフィス家具(13)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 作業服(10)
  • 安全標識(8)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htf」の検索結果

関連キーワード
1,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.59MB) 商品情報2.(6.73MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
SNHS-HTF  六角ボルト(頭部テフロンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNHS-HTF 六角ボルト(頭部テフロンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質SUSXM7頭部形状六角
食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]TOYOX(トヨックス)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報(0.93MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
タングフィン HTF Dシリーズ イスカルタングフィン HTF Dシリーズイスカル
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
錠剤粉砕機 スマッシャーHTF-35用消耗品 大同化工錠剤粉砕機 スマッシャーHTF-35用消耗品大同化工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品TOYOX(トヨックス)
897税込987
1本
3日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料(0.45MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネス CF POSH03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネスCF POSH
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
車種専用品、1台分のメインハーネスKIT。純正リプレイス品。
用途適合車種:03-08 SR400(型式3HTF/G/H/J//K/L/M/N/P/S)。純正適合品番:3HT-82590-10。
外付けフロッピーディスクドライブ Hanx外付けフロッピーディスクドライブHanx
2,798税込3,078
1台
当日出荷
プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
エアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR中空糸膜フィルタータイプジョプラックス(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)72ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)185ノズル外径(Φmm)21
ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースソケット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付 ハピラカルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付ハピラ
6,598税込7,258
1袋(50枚)
当日出荷
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズA4仕様カード用スリット付、ファスナー用スリット(1ヶ所)材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番65-0371-75グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
FMI 小型アイスクリームフリーザー エフ・エム・アイFMI 小型アイスクリームフリーザーエフ・エム・アイ
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
アタッチメント(ステンレス仕様) 未来工業アタッチメント(ステンレス仕様)未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様M4ねじ付寸法H(mm)16
スチールハンドカーオプションフットブレーキ サカエスチールハンドカーオプションフットブレーキサカエ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
適合900×D600mm(LHTタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
サクラグリップ はんが彫刻刀A サクラクレパスサクラグリップ はんが彫刻刀Aサクラクレパス
229税込252
1個
3日以内出荷
ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。
材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
スチールハンドカーオプションフットブレーキ サカエスチールハンドカーオプションフットブレーキサカエ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
適合720×D465mm(SHTタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント(防食仕様) 未来工業アタッチメント(防食仕様)未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
仕様M4ねじ付寸法B(mm)16
4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】 ホームテイスト4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】ホームテイスト
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
4つ折り 折りたたみパイプベッド!広げるだけで簡単にベッドを設置出来ます。耐荷重100kgとしっかりとした作りです。4つ折りなので使わない時はコンパクトになり空いたスペースに収納可能です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類折りたたみベッド機能コンパクト材質スチール耐荷重(kg)100
スチールハンドカーオプションフットブレーキ サカエスチールハンドカーオプションフットブレーキサカエ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
適合800×D505mm(MHTタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)未来工業
3,998税込4,398
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
グレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径3分ボルト許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル 未来工業ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) ダブル未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌々日出荷
適合ボルト径3分ボルトグレー適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル寸法d(Φmm)6許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikariワンタッチ式折りたたみ棚受けNewHikari
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1組(2枚)
5日以内出荷
センサー内部に取り付けることで寒冷時の霜などが付着しにくくなり、赤外線センサーの運用上の信頼性・確実性を向上させます。
用途赤外線センサーの内部に装着して着霜などを防止する適合機種PB-○○Fシリーズ、PB-IN-○○HFシリーズ、BUS-○○HFシリーズ、PB-IN-○○AT、PB-IN-○○SW、COM-IN-○○HF質量(g)約120(1枚)配線接続端子接続(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)AC/DC24(極性なし)消費電流(mA)860/1組(2枚)使用周囲温度(℃)-25~+55
重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなし ヨドノ重荷重用低床キャスター 鉄車ベアリングなしヨドノ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
赤外線センサー用のオプションです。赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。AC/DC24V仕様(極性なし)の製品です。 2枚1組での販売となります。消費電流は140mA/1組(2枚)です。適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。
質量(g)6使用温度範囲(℃)-25~30電圧(V)AC/DC24配線接続リード線式消費電流(mA)140設置場所赤外線センサーの内部
百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ大平産業
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体:29.0、脚15.3タイプ組立式内寸(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)スチールアズワン品番8-5651-14
HTFS 200-P LEMHTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ 大平産業百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ大平産業
242,800税込267,080
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/37.0、脚/15.5タイプ組立式内寸法(mm)515×515×530羽根形状単葉アズワン品番8-5651-11
百葉箱大型2号 単葉 600×600×650mm H2-HTシリーズ 大平産業百葉箱大型2号 単葉 600×600×650mm H2-HTシリーズ大平産業
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
タイプ組立式内寸(mm)600×600×650羽根形状単葉
寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
赤外線センサー用のオプションです。赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。AC100V仕様(極性なし)の製品です。 2枚1組での販売となります。消費電流は140mA/1組(2枚)です。適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。
質量(g)6使用温度範囲(℃)-25~30電圧(V)AC-100消費電力(W)5配線接続リード線式
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
22,263税込24,489
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
寒冷地用ヒーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)寒冷地用ヒーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ニュー平行スタッキングテーブル カグクロニュー平行スタッキングテーブルカグクロ
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
平行スタックにより、スペース効率の良い収納が可能なスタッキングテーブルです。
材質板面・表面材:メラミン化粧板、板面・芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン高さ(mm)720ピッチ(mm)170(スタック)奥行(mm)450耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5耐荷重天板:40、中棚:5パネルなし
フラットチゼル SDS用 ユニカフラットチゼル SDS用ユニカ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
全長(mm)280サイズ10×250
百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ 大平産業百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ大平産業
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体:63.0、脚:16.5タイプ組立式内寸(mm)750×750×780羽根形状単葉材質(脚)スチールアズワン品番8-5651-05
関連キーワード
...