【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。
【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)
機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(1.3MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
取扱説明書(1.5MB)
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
グリーン購入法適合
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合900×D600mm(LHTタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合720×D465mm(SHTタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
適合800×D505mm(MHTタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比12.50069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)ボア:22
全幅(mm)40
全高(mm)46
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)1200
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比50.00069444
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比25.00069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)1200
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比50.00069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
寸法(mm)7.6×7.6×2.5
レンズ形状フラット
LED色白
ピン数(ピン)4
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージSuper Flux
ビュー角(°)160
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
接点構成1a
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電流(DC A)15
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点構成1a
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電流(DC A)15
最大スイッチング電圧(AC V)277
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
接点構成DPST
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.3
質量(g)約18
取付方式基板実装
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
シリーズHF140FF
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107回
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)275
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)240
コイル電力(mW)530
耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
接点構成2c
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26.3
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)26.3
取付方式プリント基板
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
関連キーワード
1
2
次へ