カテゴリ

  • 制御機器(476)
  • バイク純正部品(388)
  • 作業服(74)
  • 物流用品(44)
  • 電気材料(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(13)
  • オフィス家具(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 照明(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htl」の検索結果

関連キーワード
1,334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ
チェンスリング(アイタイプ) スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スリングフックHTLKITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
質量(kg)0.84
スリングフックHTL(HTL4) KITO(キトー)スリングフックHTL(HTL4)KITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)10.4形式HTL4200寸法a(mm)54寸法t(mm)56寸法b(mm)34寸法s(mm)75寸法n(mm)95寸法p(mm)250寸法m'(mm)68
NKシリーズ HTL接地コンセントセット 神保電器NKシリーズ HTL接地コンセントセット神保電器
999税込1,099
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
NKシリーズ HTLコンセントセット 神保電器NKシリーズ HTLコンセントセット神保電器
769税込846
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
NKシリーズ HTL扉付コンセントセット 神保電器NKシリーズ HTL扉付コンセントセット神保電器
959税込1,055
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニ扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品 神保電器NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品神保電器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品 神保電器NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品神保電器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
ポールヘッジトリマ HTL-3000用ブレードセット 京セラインダストリアルツールズポールヘッジトリマ HTL-3000用ブレードセット京セラインダストリアルツールズ
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷
HTL-3000用
Signal Converter HTL RS422 to Analogue KublerSignal Converter HTL RS422 to AnalogueKubler
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Fritz Kubler 信号コンバータは、SSI 形式のセンサ又はエンコーダ情報をアナログ信号又はシリアル RS232 / RS485 形式に変換する必要がある産業用途向けに設計されています。インクリメンタルエンコーダ又はアブソリュート SSI エンコーダの動作モードを備えた多機能デバイスです。ビットブランキング、丸形ループ機能などの追加機能 ティーチ機能又は PC を使用して簡単にプログラミングできます エンコーダ電源用の補助電圧出力 5 及び 24 V dc 変換時間が極めて短くなります
仕様●モジュールタイプ:インターフェイスコンバータ●出力信号タイプ:アナログ、RS-232、RS-485●電源電圧:18 → 36V dc●出力レンジ:±10 V, 0→10 V, 0→20 mA, 4→20mA●動作温度範囲:0 → +45℃●動作温度 Max:+45℃●コード番号:200-9779アズワン品番65-8064-24
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTLボッシュ・レックスロス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2特殊電極
469,800税込516,780
1箱(12.5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2特殊電極
129,800税込142,780
1箱(5kg)
11日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)350JIS規格Z3224 ENi6276被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2特殊電極
149,800税込164,780
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6276AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフックKITO(キトー)
9,998税込10,998
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
16,980税込18,678
1組
6日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
36,980税込40,678
1組
6日以内出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付KITO(キトー)
24,980税込27,478
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法p(mm)225寸法a(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
排出用シュート HTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート HTLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
CTL容器用排出シュートです。
材質SUS304角度(°)【シュート】60
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1袋(250本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
排出シュート用分割バンド HTL-Bシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出シュート用分割バンド HTL-BシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
95,980税込105,578
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
HTL用強化タイプ分割バンド
材質SUS304
排出用シュート フラットタイプ 用分割バンド HTL-F-Bシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート フラットタイプ 用分割バンド HTL-F-BシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
97,980税込107,778
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
HTL用強化タイプ分割バンド
材質SUS304
排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート フラットタイプ HTL-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
容器反転排出用のシュートです。容器とシュートの接続に粉溜りしにくい、フラットな構造です。
角度(°)【シュート】60材質SUS304
排出用シュート フラットタイプ 用ガスケット HTL-F-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート フラットタイプ 用ガスケット HTL-F-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
128,800税込141,680
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
PTFE樹脂パッキンの為、ちぎれて内容物に混入することがありません。
材質PTFE
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1袋(250個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 シューズトレー SHT型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロッカーなどに最適です。
用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチックスモークアイボリー
プレス台車用ストッパー TRUSCOプレス台車用ストッパーTRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)ミトロイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)137寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
超重量用高硬度ウレタン自在車 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン自在車ヨドノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付穴径P(mm)14.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプ ジョプラックスエアダスター ジョプラスターR樹脂製ロングノズルタイプジョプラックス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
エアー取付口G1/4ノズル長(mm)140ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3全長(mm)240ノズル外径(Φmm)20
いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツールいじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセットスーパーツール(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上黒染トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ熱処理55~58HRC
ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツールロングボールポイントヘックスローブレンチスーパーツール
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツールロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチスーパーツール(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)107寸法D2(Φmm)25
関連キーワード
...