カテゴリ
- 縫製用品(26)
- 手袋(3)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「htp 糸」の検索結果

エースクラウン フィラメント #50 3000m
エースクラウン(16件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷から8日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)3000番手50
プーリーDBFオイル
オザワ工業(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(2L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷無色・無臭で酸化安定性に優れた最もクリーンなオイルで、本縫ミシンの潤滑、レザー、合成皮革などの平滑に好適です。
不織布ワイパー
(79件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100枚)ほか当日出荷一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし
プーリーSFオイル
オザワ工業(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(1L)ほか当日出荷高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
バンコランVベルト
バンドー化学(69件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
エースクラウン フィラメント #30 2000m
エースクラウン(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)2000番手30
エースクラウン フィラメント #60 3000m
エースクラウン(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)3000番手60
AZミシンオイル
AZ(エーゼット)(33件のレビュー)¥329税込¥3621本(100mL)当日出荷潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-200116-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m
フジックス[縫製用品](11件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から12日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7番手#8![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m
フジックス[縫製用品](14件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷から6日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途各種衣料仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7番手#50
SFオイルスプレー
オザワ工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(220mL)当日出荷プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。成分界面活性剤(ジアルキルジメチルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、変性シリコーン、安定化剤、イオン交換水
エースロック #90 10000m
エースクラウン(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻当日出荷から4日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)10000番手90
静電気対策手袋 ダイローブ330
ダイヤゴム¥3,398~税込¥3,738~1双当日出荷ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05色ブラック全長(cm)33
静電気対策手袋 ダイローブ320
ダイヤゴム¥2,598~税込¥2,858~1双当日出荷裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)0.95色黒全長(cm)26
静電気対策手袋 ダイローブ320-33
ダイヤゴム¥3,398税込¥3,7381双当日出荷裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・作業性手袋厚さ(mm)0.95タイプソフト電気抵抗値102‐107Ω中指長(cm)7.8材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
エースクラウン フィラメント #80 5000m
エースクラウン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻4日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)3000番手80


















![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-200116-02.jpg)
![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)