カテゴリ
- 制御機器(18)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hty7045」の検索結果

室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷から61日以内出荷● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
室内形センサ DSWシリーズ
神港テクノス¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から26日以内出荷付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
デジタル指示調節計:R35
azbil(旧:山武)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から26日以内出荷材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N
omron(オムロン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
温度・湿度コントローラ
鷺宮製作所(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投
温度・湿度検出器
シマデン¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から11日以内出荷一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
室内型湿度センサ
azbil(旧:山武)¥149,800税込¥164,7801個21日以内出荷から82日以内出荷● 湿度を高精度に検出:室内環境管理に適した安定した湿度測定性能 ● 壁面取付け形(室内設置):居室・事務室・管理室などに違和感なく設置可能 ● 長期安定性に優れた素子:経年変化が小さく、保守負担を低減 ● 空調制御向け出力:ビルオートメーション・空調制御システムと高い親和性用途● 室内湿度管理:事務所、会議室、管理室などの快適性維持 ● 空調・換気制御:加湿・除湿制御の入力用センサ ● 結露予防(間接):室内湿度監視による結露リスク低減 ● 設備運用の最適化:省エネ運転・環境品質の安定化RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から26日以内出荷質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
FCU用スイッチ付サーモプレート
azbil(旧:山武)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷ネオスタットまたはネオセンサを1台取り付け可能なFCU用サーモプレートです。 。 ファン回転数切換スイッチ(OFF/L/M/H)を内蔵し、FCUの風量切替が可能です。 。 ホテル客室などの個別空調制御に最適です。 。 室内からファン停止や風量変更を簡単に操作できます。 。 ファン起動ランプ付タイプを用意し、ファン運転状態を確認できます。 。 ネオスタットやネオセンサと組み合わせてFCUの室温制御を実現します用途取付可能機器:ネオセンサ(TY7043、TY7053、HY7043、HY7045、HTY7043、HTY7045) 。 スイッチ動作:OFF-L-M-H(4位置3接点) 。 操作方式:ロータリースイッチ式(45°ステップ) 。 スイッチ定格:AC250V 6A(抵抗負荷) 。 LED表示灯:橙色(Dシリーズのみ) 。 電源電圧:AC100V/AC200V(ランプ付タイプ) 。 取付方式:2個用スイッチボックス取付 。 使用周囲温度:-10~50℃