カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-60kc」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷から51日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズA&D(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から15日以内出荷
洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&DA&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズA&D
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
【修理】HV-Cデジタル台秤 修理受付 A&D【修理】HV-Cデジタル台秤 修理受付A&D
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-KシリーズA&D
78,980税込86,878
1台
翌日出荷から63日以内出荷
取引・証明用洗える防塵・防水等級IP65計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ応答速度約1秒3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
【修理】 A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
50,980税込56,078
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
延長ケーブル(5m) A&D延長ケーブル(5m)A&D
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)
対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP長さ(m)約5取扱説明書(0.2MB)
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)A&D
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
AD-8127用プリンター台 A&DAD-8127用プリンター台A&D
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
HV-C/HW-Cシリーズ(ひょう量60kg以上)、FGシリーズ、HW-C大型/HV-C大型/HW-CFシリーズ用プリンタ台 表示器の横にプリンタAD-8127を置くために取り付ける台
対象機種HW-60KC、HW-100KC、HW-200KC、HV-60C、HV-200C、FG、HW-C大型、HV-C大型、HW-CFRoHS指令(10物質対応)対応