カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 測定用品(71)
  • 自動車純正部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 住設機器(36)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 介護用品(11)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv02」の検索結果

関連キーワード
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2

    フリーベアコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ Panasonic(パナソニック)

    コンパクトストレートアイロン EH-HV2Bシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい。その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感。旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ。お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け。約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。
    仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    26,980税込29,678
    1個
    22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
    仕様HDCP:HDCP1.4形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック規格HDMI1.4電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど対応PD対応(PD仕様:100W)消費電流(mA)約300インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。シールド3重シールドポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/30Hzコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
  • αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • LACE HALF COVER (Z2) MAZDA(マツダ)

    LACE HALF COVER (Z2)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (G1) G14H-V0-230 MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (G1) G14H-V0-230

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーフカバー (B3) MAZDA(マツダ)

    ハーフカバー (B3)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER  HIGH SEN MAZDA(マツダ)

    HALF COVER HIGH SEN

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーフカバー (G3) MAZDA(マツダ)

    ハーフカバー (G3)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーフカバー (B2) MAZDA(マツダ)

    ハーフカバー (B2)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER LACE (Z0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER LACE (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (B2) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (B2)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER (G1) G14H-V0-250 MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (G1) G14H-V0-250

    MAZDA(マツダ)
    19,880税込21,868
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER TYPE B (G0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER TYPE B (G0)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • HALF COVER TYPE A (G0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER TYPE A (G0)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ダストシール 東日興産(TN)

    ダストシール

    東日興産(TN)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • HALF COVER (G1) G14H-V0-230R MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (G1) G14H-V0-230R

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • SW ASSY,ENG STOP   35130MGHV02 ホンダ

    SW ASSY,ENG STOP 35130MGHV02

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • Cypress Semiconductor 128Mbit フラッシュメモリ SPI NOR CYPRESS

    Cypress Semiconductor 128Mbit フラッシュメモリ SPI NOR

    CYPRESS
    1,498税込1,648
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ,レバ- 1 2HV-82911-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,レバ- 1 2HV-82911-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (G92X2)HVバッテリパック ワイヤ NO.2 トヨタ

    (G92X2)HVバッテリパック ワイヤ NO.2

    トヨタ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • (G92Y2)HVバッテリパック ケーブル NO.2 トヨタ

    (G92Y2)HVバッテリパック ケーブル NO.2

    トヨタ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (G92X2)HVバッテリパック ワイヤ NO.2 トヨタ

    (G92X2)HVバッテリパック ワイヤ NO.2

    トヨタ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • (G92X2)HVバッテリパック ワイヤ NO.2 ダイハツ

    (G92X2)HVバッテリパック ワイヤ NO.2

    ダイハツ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (G92Q2)HVバッテリシールド パネル NO.2 ダイハツ

    (G92Q2)HVバッテリシールド パネル NO.2

    ダイハツ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    12ポイント
  • (G92J2)HVバッテリキャリヤ シート NO.2 トヨタ

    (G92J2)HVバッテリキャリヤ シート NO.2

    トヨタ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • (G92G2)HVバッテリエキゾースト ダクト NO.2 LH トヨタ

    (G92G2)HVバッテリエキゾースト ダクト NO.2 LH

    トヨタ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    めがねヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    12ポイント
    仕様●対辺(mm):10●サイズ(幅×厚み)mm:13×4
関連キーワード
...