カテゴリ

  • 測定用品(48)
  • 制御機器(42)
  • 建材・エクステリア(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 作業工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv02」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2

    フリーベアコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2

    フリーベアコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
    トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    26,980税込29,678
    1個
    22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
    仕様HDCP:HDCP1.4形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック規格HDMI1.4電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど対応PD対応(PD仕様:100W)消費電流(mA)約300インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。シールド3重シールドポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/30Hzコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
  • ダストシール 東日興産(TN)

    ダストシール

    東日興産(TN)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • Cypress Semiconductor 128Mbit フラッシュメモリ SPI NOR CYPRESS

    Cypress Semiconductor 128Mbit フラッシュメモリ SPI NOR

    CYPRESS
    1,498税込1,648
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 3方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1%

    日本ファインケム
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • CARBURETOR ASSY ( ホンダ

    CARBURETOR ASSY (

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-7
  • 21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-21
  • 20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-20
  • 15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-15
  • 10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-10
  • 17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-17
  • 11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-11
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-22
  • 16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-16
  • ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ニップル 2方弁

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途ねじとねじの接続形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商

    SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

    由良産商
    769税込846
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
    材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
  • 8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-8
  • 19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-19
  • 18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-18
  • 14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-14
  • 12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-12
  • クリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプ CRANK BROTHERS

    クリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプ

    CRANK BROTHERS
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
    全長(mm)260質量(g)186空気圧7.6気圧適合タイヤバルブ仏式、米式
  • HV300 SUS304N2 ハイテンションW 大阪魂

    HV300 SUS304N2 ハイテンションW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    10,638税込11,702
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。