カテゴリ
- 制御機器(10)
- 測定用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(3)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JFEアドバンテック(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 山本科学工具研究社(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 近藤科学(2)
- TIME(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- 日立(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- 三菱電機(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- GMB(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hv10-02」の検索結果

ハンドバルブ ストレートA 3方弁
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
V溝カッター クラックV
SPJR¥6,998税込¥7,6981枚翌日出荷コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。形状切削:UV溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV10020AUUC1
IKO(日本トムソン)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)100寸法D(mm)150寸法B(mm)20主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)1.45基本静定格荷重Co(N)72200基本動定格荷重C(N)50900
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV10020AC1
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)100寸法D(mm)150寸法B(mm)20主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)1.45基本静定格荷重Co(N)72200基本動定格荷重C(N)50900
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウォーム減速機 BHV
長谷川鉄工所¥159,800~税込¥175,780~1個26日以内出荷から31日以内出荷はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。タイプBHV
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ビッカース(HV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHVJIS規格JIS B7735
エンドレスベルト
ベルスター(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(10本)当日出荷各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100
【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)
JFEアドバンテック¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)
JFEアドバンテック¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031アズワン品番65-7524-14
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119税込¥1311個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
表面ノズル DN35
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
Housing
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972アズワン品番65-7693-76
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2074アズワン品番65-7517-18
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073アズワン品番65-7515-86
Housing
フエニックス・コンタクト¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。PG21 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2075アズワン品番65-7519-47
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から8日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥54,980税込¥60,4781セット(2個)7日以内出荷銅製HDHCロッド、バー、及びシート仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 25mm高さ = 10mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
超音波硬度計 自動プローブ
TIME¥969,800税込¥1,066,7801個10日以内出荷超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
ボールベアリング 近藤科学製サーボ用
近藤科学¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷仕様●対応製品●KRS-2350HV ICS RedVersion●KRS-2352 ICS RedVersion●KRS-2552HV ICS●KRS-4013HV ICS RedVersion●KRS-4014HV ICS RedVersion●KRS-6003HV ICS RedVersion●内径:6mm●外径:10mm●※下記の製品は1つの製品につき●No.01008 ボールベアリングを1つ、●No.02105 ボールベアリング2を1つ使用しています。●KRS-4032HV ICS●KRS-4033HV ICS●KRS-4034HV ICSアズワン品番67-0363-18
硬さ基準片 HMV-100
山本科学工具研究社¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365アズワン品番67-4835-68
ビッカース硬度計
TIME¥1,298,000税込¥1,427,8001台17日以内出荷TH724 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x・40x解像度0.25um・0.0625um