52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
エコ商品
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9705 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)60 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072 アズワン品番65-7495-15
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028 アズワン品番65-7495-31
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 金属タイプより 軽量 結露のリスクが低いこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1973 アズワン品番65-7704-16
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029 アズワン品番65-7520-75
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ) 豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形(非シールド) 接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC12/24V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 漏れ電流(mA)1以下 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2070 アズワン品番65-7512-28
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2069 アズワン品番65-7517-01
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2071 アズワン品番65-7513-54
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
エコ商品
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトContact insert
Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6339 アズワン品番65-7504-57
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert
。Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6338 アズワン品番65-7506-66
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷


フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC充・放電器 [ X1 ナノ プレミアム ]X1 NANO PREMIUM
最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載。・AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用。温度上昇を最小限に抑え、より多くの電力をこれまで以上に供給し充電ができます。電力効率と熱管理に新世代 MOSFET搭載。・超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用した「X1 NANO PREMIUM」は電力出力の整流損失を大幅に低減しコンバーターの効率を高め、電源の発熱を最小限に抑えます。コンパクトサイズで最大200Wのハイパワー。・ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50Wを供給し、DCでは最大出力200Wのハイパワー充電。快適な操作性と美しいVAディスプレイ。・3つのボタンは反応も機敏、シンプルな操作性で扱いやすい。バックライト付きの2.4インチVAディスプレイですべての情報が一目瞭然。転送速度が2倍になったBluetooth 5.0搭載。・専用アプリで素早くスマートフォンでのコントロールが可能。便利な機能で操作性UP専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」。・QRコードを読み取り充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了を自動的にプッシュ通知でお知らせする機能で操作性がアップ。セット内容。X1 NANO PREMIUM 充電器本体。XT60ケーブル2ピンT型。XT60ケーブルXT30。XT60ケーブルバナナプラグ。XT60ケーブルワニ口クリップ。AC電源コード。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×75×38 質量(g)237.7 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100~240(最大0.96A)50Hz-60Hz DC10~30(最大11A) 充電電流(A)0.1~10.0(最大AC 50W・DC 200W) 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V 取扱説明書(16.55MB)
1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格ループタイプ
1個
1,990 税込2,189
7日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全試験機用スキャナボックス
エコ商品
STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セットほか
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1~6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
1台
7,898 税込8,688
10日以内出荷

高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース 種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット 材質SUS302 アズワン品番62-2941-22
1箱
339,800 税込373,780
62日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1~6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V 取扱説明書(21.95MB)
1台
7,898 税込8,688
10日以内出荷

山本科学工具研究社硬さ基準片 HMV-100
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365 アズワン品番67-4835-68
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷


RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 1mロッド径 = 6mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

関連キーワード