カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
  • マスク(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvb」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~)

    CKD(1件のレビュー)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    13,650税込15,015
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    10,638税込11,702
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)

    CKD
    15,325税込16,858
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB~)

    CKD
    1,513税込1,664
    1個
    8日以内出荷
    仕様HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB~)種別部品
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)

    CKD
    12,063税込13,269
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB712~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB712~)

    CKD
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    管接続口径フランジΦ52
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~)

    CKD
    22,275税込24,503
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径フランジΦ48
  • LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。
    付属品ストラップ材質アルミニウム全長(mm)165質量(g)170外形寸法(mm)外径40×長さ165電源単4形乾電池×3本連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)700照射距離(m)169電球の種類LED
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
    用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
  • SHV型 ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプSHV嵌合部形状レセプタクル
  • LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。
    質量(g)28外形寸法(mm)直径16.3×長さ133規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×2本連続使用時間約3.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)235照射距離(m)95
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー ZEROSHOCK ハンド・ショルダーベルト付 耐衝撃 フロントパネル付き ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクター形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
    セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1厚さ(mm)21適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605スタンドあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)267寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約193×267×21角度調節多段階
  • LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。
    質量(g)22外形寸法(mm)直径16.3×長さ88規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×1本連続使用時間約2.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)125照射距離(m)74
  • フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム

    フィンガーストラップ(ハイブリッド)

    エレコム(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    本体を傷付けないソフト素材と指を入れやすいハード素材を使用!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ハイブリッドタイプのフィンガーストラップ。
    セット内容リングストラップ材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート全長(mm)約92(松葉部含む)
  • LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。
    付属品ストラップ質量(g)64.5外形寸法(mm)外径26×長さ152電源単3形乾電池×2本連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)500照射距離(m)139
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    種類コネクタ表面処理Ni(Finish)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • 自立フレーム工法機材 日動電工

    自立フレーム工法機材

    日動電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    マンション高圧一括受電電気室設備を設置するための部材です。従来工法に比べて、作業工数・作業時間・部品数を削減できます。
  • A-PET制飛沫飛散防止パネル 光

    A-PET制飛沫飛散防止パネル

    (6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。
    用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!材質A-PET厚さ(mm)2
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。
    質量(g)54外形寸法(mm)外径26×長さ102電源単3形乾電池×1本連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)200照射距離(m)65
  • ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア)

    ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ

    superior glove(スーペリア)
    3,298税込3,628
    1双
    4日以内出荷
    手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
    用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材入数(双)1機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なしアテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし
  • 呼吸がラクマスク 2層・耳掛け 橋本クロス

    呼吸がラクマスク 2層・耳掛け

    橋本クロス
    13,980税込15,378
    1ケース(3000枚)
    5日以内出荷
    グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。
    用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番592-7982材質本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステルホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
  • 呼吸がラクマスク 2層・頭掛け 橋本クロス

    呼吸がラクマスク 2層・頭掛け

    橋本クロス
    13,980税込15,378
    1ケース(3000枚)
    5日以内出荷
    グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。平ゴムタイプの頭掛けマスクです。
    用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番592-6508材質本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステルホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
  • ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルプラス for Dog

    朝日ウッドテック
    31,980税込35,178
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天然木ならではのぬくもりに、犬にやさしい滑りにくさをプラスした突き板フローリング。小型犬に多く見られる疾患である「膝蓋骨脱臼」は滑り対策と足裏のケアが効果的と言われています。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。ライブナチュラルfor Dogは小型犬の足腰に 負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げとなっており、天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上ペット用防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木中厚単板0.5mm工法捨て貼りグリーン購入法適合
  • 埋設コード 100m タイガー(防獣)

    埋設コード 100m

    タイガー(防獣)
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
    質量(kg)6.5備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4コード長さ(m)100
  • IdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付 エレコム

    IdeaPad D330 ケース 耐衝撃 ショルダーベルト ハンドベルト付 スタンド タッチペンホルダー付

    エレコム
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    キーボードも一緒に収納・使用可能なIdeaPad D330用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付き耐衝撃ケースです。 スタンド機構、ハンドホールドベルト付きで、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。
    セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質シリコン、ポリカーボネート厚さ(mm)37ブルータイプケース型対応機種IdeaPad D330スタンドありホルダーペンシルホルダー外形寸法縦(mm)200寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)257×200×37外形寸法横(mm)257
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)

    CKD
    10,563税込11,619
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
    用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
  • キーボードカバー サンワサプライ

    キーボードカバー

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    dynabook社、 ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ用のキーボードカバーです。最新機種のB75、B55、B45シリーズにも対応しています。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
    仕様抗菌加工:有り、対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):dynabook ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ(テンキー付き)B75/LY・KY・LW・KW・HVB55/LY・KY・LW・KW・KVB45/KY・KW・KV、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質ウレタン厚さ約0.25本体形状ノート入数1枚