曜日別特売

呼吸がラクマスク 2層・耳掛け

呼吸がラクマスク 2層・耳掛け - 橋本クロス呼吸がラクマスク 2層・耳掛け - 橋本クロス

グリーンポリエチレンを10%配合した不織布を使用し、CO2排出量を削減できます。
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。

用途
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
トラスコ品番
592-7982
材質
本体:ポリプロピレン・グリーンポリエチレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステル
色
ホワイト
構造
2層
縦(mm)
95
横(mm)
175
内容量
1ケース(3000枚)
注意
※一般作業用のマスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03582000HVB102-ELW
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする