カテゴリ
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(4)
- 物流用品(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HERIBOWOOD(1)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(4)
- WAKI(和気産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- スバル(1)
- スリーライン(3)
- ダイワアドテック(2)
- ハーマンビルツ(1)
- ホンダ(4)
- ホーセイ(1)
- 今井電機(1)
- 洲本整備機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード
サンコー(タイタン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
MAX CYCLEバッテリー HW-EB130
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷簡単にメンテナンスいただける設計です。用途電動クリーナー、スイーパー、高所作業車、ゴルフカート、無人搬送機等に搭載するサイクルバッテリーです。トラスコ品番555-1928材質鉛、プラスチック容量130Ah/5時間率端子T端子(テーパー)
メラミン ティッシュボックス・黒底
スリーライン¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質FRP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×60TKG品番9-2462-0701TKG品番(2017)6-2244-0601繰り返し・詰め替え対応
平紐ネックストラップ ネームホルダー付き 横向き 10本セット
HMD WORKS¥879税込¥9671セット(10本)5日以内出荷横向きタイプのネームホルダーが付いた平紐ネックストラップです。社員証や名札、IDカードの携帯に便利で、首への負担が少ない平紐仕様となっています。用途名札ストラップとして色ブルーケース寸法(mm)102×80×1ストラップ長さ(cm)40
ヘリボウッド
HERIBOWOOD¥4,698税込¥5,1681ケース(20枚)4日以内出荷HERIBO WOOD(ヘリボ ウッド)は、はがして貼るだけの粘着剤付き床材。貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができます。表面には独自のエンボス(凸凹)加工が施されており本物の木のような質感で、傷や汚れ、水にも強いです。用途キズ、汚れに強いクリア加工 ※土足不可厚さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)100×600面積(m2)1.2(20枚)
ティッシュボックス HW-1304シリーズ
スリーライン¥3,398税込¥3,7381袋(1個)7日以内出荷ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。仕様●色:アイボリー/黒底●サイズ(mm):290×150×60●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0549-72繰り返し・詰め替え対応
ティッシュボックス
スリーライン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。用途ホテル材質メラミン色グレイ底寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×150×60繰り返し・詰め替え対応
着脱式 2WAY ホットプレート
YAMAZEN(山善)¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷平面プレート・波型プレートの2WAYで楽しめるホットプレート。プレートの使い分けでお料理の幅が広がる。 保温230℃まで自由に温度設定ができる、ダイヤル式コントローラー。 着脱式プレートはフッ素コーティングがしてあるので、お手入れ簡単で汚れが落ちやすい。用途お好み焼き、焼きそば、焼き餃子、ステーキ、炊き肉などに。仕様平面・波型フッ素コーティングプレート質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×330×170電源コード(m)1.9温度調節範囲(℃)保温(約80)~強(約230)までコントローラ種類電源コード一体型・着脱式
裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-13x11
ハーマンビルツ¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-9660全長(mm)205案内径(mm)13内径(mm)11シャンク径(mm)12
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷
電熱線コイル ニッケルクロム
TGK(東京硝子器械)¥1,130税込¥1,2431本5日以内出荷から6日以内出荷コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。電圧(V)100
高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ
洲本整備機¥1,598,000税込¥1,757,8001台31日以内出荷種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から102日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から102日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から102日以内出荷ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
省スペース型単相乾式複巻変圧器
今井電機¥139,800税込¥153,7801台57日以内出荷省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)
ダイワアドテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形
IDEC(和泉電気)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から102日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。トラスコ品番698-2376材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1014幅(mm)646質量(kg)26.2高さ(mm)206材質(車輪)ゴム奥行(mm)1014キャスター【取替キャスター(固定)】HW-130K、【取替キャスター(自在)】HW-130J均等荷重(kg)400床面高さ(mm)206ハンドル高さ(mm)882ストッパーH-300Sキャスター径(Φmm)130材質(荷台)スチール
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
ベスト・シン
ホーセイ¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から76日以内出荷超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
エルボ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格ヤマホNH-DPSASS部品名称エルボ図解NoMSC1-102DW 希望付属品(1)部品 エルボ_No.26、MRS30-130-1 オプション(6) センタノズル キク用ノズル部品_No.10、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.17、MSC1-105S 付属品部品 エルボ_No.19、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.22、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 エルボ_No.44220、MRS30-130 センタノズル キク用ノズル部品_No.10、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.10、MSC1-62 希望付属品(1)部品_No.26、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 エルボ_No.13、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.26、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.12、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.18、MSC1-102DW 付属品部品 エルボ_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 エルボ_No.55、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.10など
ローラチエーン
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格RS3575リンク部品名称ローラチエーン図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
カーブノズルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様16~20フクム規格ヤマホN-CSU-07図解NoMRS30-130 サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.13、MRS30-132 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.13、MRS30-132 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.12、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 カーブノズルクミタテ_No.15、MRS30-130-1 オプション(7) サイドノズル キク用ノズル部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.36、MRS30-130T 水平散布ノズル タバコ用ノズル部品_No.12、MRS30-130 水平散布ノズル タバコ用ノズル部品_No.12、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.20、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.14、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.13、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.44、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.32など
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X40(M)図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.53、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.11、MSV613R2-K-A(13X130M) カバー部品_No.17、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.16、MS513EA-M フレーム部品_No.19、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.41、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.31、MS653DFR-Y スライダクミタテ部品_No.24、MRS30-130 トランスミッション部品_No.53、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 撹拌組立、座席部品_No.38、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.3など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら