33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)樹脂製
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状キノコ(中形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1台
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様配線あり 形状丸形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



仕様配線あり 形状丸形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)36
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)30 ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T シンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20G-4 SMC CADデータあり
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様配線あり 形状丸形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線なし 適合Φ22スイッチ用ボックス 寸法(mm)85×95D 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂 適合ボックスD9B-330N
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




仕様配線あり 形状角形 寸法(mm)64×80 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
5,898 税込6,488
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
規格RS3575リンク 部品名称ローラチエーン 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X25
規格M8X25-12.9 部品名称6カクボルト M8X25 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.57MB) 展開図37(1.57MB) 展開図38(1.57MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoCSD-600NR 駆動装置部品_No.53、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.8、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α1002ST プロペラシャフト部品_No.8、SSA-V600C-1 プロペラシャフト部品_No.8、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.67、VSM-1010 油圧機器・配管-2 ※2007年6月~部品_No.5、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.6、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.7、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.29、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.6、SSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.7、GX-1500J マフラ部品_No.2、SSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.18、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.29、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.6、L4-520DW クラッチ部品_No.8など
1個
225 税込248
7日以内出荷

MY1H20-400HW-M9B MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-400HW) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷

関連キーワード